絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
スクリュー・ストレート・リング
ブランド
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・友渕製作所・TRUSCO・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・福井鋲螺・GB[制御機器]・PICUS(大洋精工)・TIW・廣杉計器・ATI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: リベット・鋲

754件中 721754
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • エビ ナット(ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ナット(ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    24,980税込27,478
    1箱(200本)
    5日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
    仕様薄頭トラスコ品番372-5685材質ステンレス(SUS303)全長(mm)12.0質量(g)250適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適正かしめ板厚MIN(mm)2.5下穴径(Φmm)6.1適合ねじM4×0.70ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.5
  • エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ナット Dタイプ スチール製

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
  • エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    17,980税込19,778
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(A2017)
  • カラーブラインドリベット ホワイト エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーブラインドリベット ホワイト エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,598税込2,858
    1箱(300本)
    当日出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)2200材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)1550フランジ径D(Φmm)8
  • カラーブラインドリベット アルミ/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーブラインドリベット アルミ/スティール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(300本)
    4日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-0632質量(kg)0.32リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)1350材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)960フランジ径D(Φmm)6.4
  • ポップウルトラグリップ(UG)リベット ポップリベット・ファスナー

    ポップウルトラグリップ(UG)リベット

    ポップリベット・ファスナー
    43,980税込48,378
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
    用途電気盤・筐体。 車両・架橋トラックなどの振動部接合。 はしご・脚立。
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    9,798税込10,778
    1箱(1000本)
    当日出荷
    1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
    用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番217-0531質量(kg)1.968リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)17.8カシメ板厚(mm)4.8~9.6材質(フランジ)アルミ引張荷重(N)1680フランジ外径(Φmm)8.0材質(シャフト)剪断荷重(N)1150
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    46,980税込51,678
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
    用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    8,598税込9,458
    1箱(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
    用途自動車板金、電機板金等。材質
  • エビナット(スチール・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(スチール・Dタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    26,980税込29,678
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
    材質スチールフランジタイプラージフランジ
  • 3.2x6.0mm ブラインドリベット エスコ

    3.2x6.0mm ブラインドリベット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-42リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)1.6~3.2
  • ブラインドリベット(オールステンレス) TIW

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    TIW
    13,980税込15,378
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    箱単位の販売です。
    材質オールステンレス
  • ブラインドリベット(アルミスチール) TIW

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    TIW
    3,698税込4,068
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
    材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000
  • 防音・吸音工事用接着工法 スピンドルアルミ硬質 タイルメント

    防音・吸音工事用接着工法 スピンドルアルミ硬質

    タイルメント
    18,980税込20,878
    1箱(1000本)
    12日以内出荷
    グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材取り付け用の鋲です。防音・吸音工事接着金具工法用です。現場環境に配慮した、クロメートフリー対応品です。
    用途【適用箇所】屋内トラスコ品番709-7787材質【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板全長(mm)55.5表面処理頭部径(Φmm)24
  • 防音・吸音工事用接着工法 スピンドルアルミ硬質 タイルメント

    防音・吸音工事用接着工法 スピンドルアルミ硬質

    タイルメント
    19,980税込21,978
    1箱(1000本)
    12日以内出荷
    グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材取り付け用の鋲です。防音・吸音工事接着金具工法用です。現場環境に配慮した、クロメートフリー対応品です。
    用途【適用箇所】屋内トラスコ品番709-7829材質【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板全長(mm)65.5表面処理頭部径(Φmm)24
  • ブラインドリベット・皿頭(500本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(500本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.6寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)9.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)3.25せん断強度(KN)2.01頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)9.5
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,500税込3,850
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)4.7リベット径(Φmm)2.4適正かしめ板厚MAX(mm)1.1~3.2下穴径(Φmm)2.5~2.6リベット長さ(mm)5.7全長L(mm)5.7寸法F(mm)35適合サイズ(mm)【ノーズピース】2.4寸法T(mm)0.9寸法W(mm)1.48頭部径(Φmm)4.7太さ(Φmm)2.4引張強度(kN)0.69せん断強度(KN)0.43頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)4.7
  • ブラインドリベット・LF(500本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・LF(500本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,798税込6,378
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部ラージフランジ胴部ストレート
  • ブラインドリベット・LF(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・LF(250本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)15.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)2寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)15.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)2.86せん断強度(KN)2.03頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)15.5
  • ブラインドリベット・LF(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・LF(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,398税込10,338
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23頭部径(Φmm)12太さ(Φmm)4引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)12
  • CU ウスヒラリベット 大阪魂

    CU ウスヒラリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)13呼び径4.5寸法d(mm)4.5寸法k(mm)1.5寸法dk(Φmm)9
  • KRSブラインドN(ステン 大阪魂

    KRSブラインドN(ステン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷
  • 3カ-W B.R.フクイ(テツ-テツLF 大阪魂

    3カ-W B.R.フクイ(テツ-テツLF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    4日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • B.R.アルミーアルミ ニッセンリベット

    B.R.アルミーアルミ

    ニッセンリベット
    5,498税込6,048
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質アルミリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5~2.6かしめ可能板厚(mm)1.0~3.2
  • 鉄-鉄ブラインドリベットDSS(3価ホワイト)(小箱) 福井鋲螺

    鉄-鉄ブラインドリベットDSS(3価ホワイト)(小箱)

    福井鋲螺
    5,898税込6,488
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱) 福井鋲螺

    アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱)

    福井鋲螺(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-LPL ピールタイプラージフランジ(生地)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-LPL ピールタイプラージフランジ(生地)(小箱)

    友渕製作所
    25,980税込28,578
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱)

    友渕製作所
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱)

    友渕製作所
    14,980税込16,478
    1箱(1000個)
    9日以内出荷
    表面処理頭部ブロンズ材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)

    友渕製作所
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(生地)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(生地)(小箱)

    友渕製作所
    15,980税込17,578
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)

    友渕製作所
    6,598税込7,258
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(生地)(小箱) PICUS(大洋精工)

    アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(生地)(小箱)

    PICUS(大洋精工)
    4,298税込4,728
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(3価ホワイト)(小箱) PICUS(大洋精工)

    アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(3価ホワイト)(小箱)

    PICUS(大洋精工)
    4,998税込5,498
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲