絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(316)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- エスコ(53)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(20)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 福井鋲螺(6)
- GB[制御機器](6)
- PICUS(大洋精工)(4)
- TIW(4)
- 廣杉計器(4)
- ATI(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・友渕製作所・TRUSCO・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・福井鋲螺・GB[制御機器]・PICUS(大洋精工)・TIW・廣杉計器・ATI・ブランドをもっと見る
14ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

3カ-W スパンクナット(BF
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷スパンクナット(ブラインドナット) 特徴 スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。 薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。 簡単・迅速・確実の取り付け ◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。 ◆片側施工で、簡単に取り付けできます。 ◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。 ◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。 取付け工具紹介 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途◆住宅部門 サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等 ◆家電部門 冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等 ◆車両部門 乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等 ◆その他 電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等寸法H(mm)0.5
サーキットボードスペーサー
品川商工¥2,898~税込¥3,188~1箱(500個)5日以内出荷から8日以内出荷タッピンネジでシャーシに固定するタイプのスペーサーです。シャーシ裏側への突出がネジ頭部のみです。材質ナイロン66
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,530~税込¥17,083~1パック(1000本)ほか当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,630~税込¥12,793~1パック(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
HP ニッケル組ネジ 継手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1箱(4本×5パック)3日以内出荷組ねじと組み合わせることによって長さの調整が可能です。用途組ねじの長さ調整材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
エコねじ(紙ねじ)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1袋当日出荷紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。用途ダンボールや紙箱の固定に。材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)色白穴径(mm)7フランジ径(Φmm)15
HP 亀甲鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(10本)欠品中釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)全長(mm)16寸法d(mm)1.45頭部径(Φmm)11.5
リベット Nieten
プリム(Prym)¥2,298税込¥2,5281個(24組)3日以内出荷から4日以内出荷プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。両面デザインが違うリベット金具です。片面はキャップ型、もう片面はドーム型のリベットになっています。付属品取り付け用キット寸法(Φmm)9
パンロック
KUNIMORI¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。仕様引抜強度(kgf):15材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)高さ(mm)4穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)15
MIC ブラインドリベット (アルミ/鉄)
コノエ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(70個)3日以内出荷締結にはリベッターを使用します。締結する板厚や締結強度によって寸法を選定します。片側方向からの作業で複数の薄板材を締結する際に。材質本体:アルミ、シャフト:スチール
ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)欠品中標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3796材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.6カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)2110フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1390
ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥29,980~税込¥32,978~1箱(1000本)3日以内出荷から90日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途厨房機器などに
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000本)3日以内出荷から70日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などに
シールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥169,800税込¥186,7801箱(1000本)9日以内出荷リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1引張強度(N)4320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)3410
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所にトラスコ品番159-7559リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.0カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)2320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1550
オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷標準的な締結機能のポップリベットです。用途厨房機器などに
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7539リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)23.9カシメ板厚(mm)9.6~12.8引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3822リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)20.7カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7533リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)17.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥22,980税込¥25,2781箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7562リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)16.2カシメ板厚(mm)6.4~8.0引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)2060
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥17,980~税込¥19,778~1箱(1000本)3日以内出荷標準的な締結機能のポップリベットです。用途自動車板金、電機板金などに
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥44,980税込¥49,4781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3766リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)19.2カシメ板厚(mm)4.8~8.0引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)欠品中母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3814リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)16.0カシメ板厚(mm)1.2~4.8引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3770リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)11.9せん断強度(N)2060
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3821材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)14.2カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥23,980税込¥26,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3810材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.7カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3760リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.9カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)当日出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
ウルトラグリップリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥55,980~税込¥61,578~1箱(1000本)ほか3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体に材質スチール
ウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体に
ウルトラグリップリベット(皿頭 アルミ/アルミ製)AK-685-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥89,980税込¥98,9781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7552リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)20.9カシメ板厚(mm)3.2~8.5引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)8.4せん断強度(N)3000
ウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥139,800~税込¥153,780~1箱(1000本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体に
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UGX(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥55,980税込¥61,5781箱(1000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3755リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)36.3カシメ板厚(mm)2.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥55,980税込¥61,5781箱(1000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7577リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)31.3カシメ板厚(mm)9.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UGX(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥74,980税込¥82,4781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3818リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)26.6カシメ板厚(mm)1.6~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥74,980税込¥82,4781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7546リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500