絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(317)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- エスコ(99)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(21)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- Gecko Japan(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 廣杉計器(6)
- 福井鋲螺(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
8ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ブロンズ P416POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(28個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
ブラック P409POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
ホワイト P408 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチールリベット(JIS SWCH)寸法D(mm)3.2頭径(Φmm)6.4表面処理3価ホワイト寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:11引張強度(N)1720頭部丸頭胴部ストレートネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1270
3カーW POPリベット SD-HRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)ほか翌々日出荷材質 リベットボディ:スチール(SWCH) マンドレル:スチール 表面処理 リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート 特長 ラージフランジ ヘッド固着 ワイド座屈 高圧着材質スチール(SWCH)表面処理亜鉛メッキ3価クロメート頭部丸頭
ニッケルBS ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など長さ(mm)5寸法H(mm)1.1寸法d(mm)5.4寸法A(mm)2.1寸法B(mm)2.7呼び径d3
アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)ほか翌々日出荷アウプリベット 頭部形状:ナベ、トラス 特長 1.操作が簡単で確実です。 2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。 3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。 4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。 5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。 6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。 7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合) 主要用途 航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子
SUS ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
チタンブラインドリベット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281パック(2本)翌々日出荷国産品チタン製ブラインドリベットです。高い耐食性があります。チタン製品の補修にも最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン下穴径(Φmm)3.3-3.4質量(g/本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4RoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-3.2入数(本)2
スプリングテンションU字クランプ
ATI¥999税込¥1,0991個欠品中別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。Zamakアロイ製のヨーク(鋳造製)にスチールのスプリングを組み合わせ、70ポンドの締め付け圧を実現しています。用途航空産業向け。トラスコ品番792-8041材質工具鋼
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,698税込¥10,6681箱(1000本)翌々日出荷表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-4581材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)17.9カシメ板厚(mm)9.5~12.7引張強度(N)3250RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2200フランジ径(Φmm)9.6
3カ-W スパンクナット(BP
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷スパンクナット(ブラインドナット) 特徴 スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。 薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。 簡単・迅速・確実の取り付け ◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。 ◆片側施工で、簡単に取り付けできます。 ◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。 ◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。 取付け工具紹介 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途◆住宅部門 サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等 ◆家電部門 冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等 ◆車両部門 乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等 ◆その他 電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等寸法H(mm)1.5
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,820~税込¥4,202~1パック(1000本)ほか翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,530~税込¥17,083~1パック(1000本)ほか翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,310~税込¥8,041~1パック(1000本)ほか翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,440~税込¥4,884~1パック(500本)ほか翌日出荷から11日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール