絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(317)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- エスコ(99)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(21)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- Gecko Japan(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 廣杉計器(6)
- 福井鋲螺(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
4ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

クリンプナット (ステンレス薄頭)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
POPリベット SSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイトねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1~9.3
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
ブラインドリベット(ステンレススチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入
ブラインドリベット アソートセット 160本入
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
ブラインドリベットセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,750税込¥3,0251個当日出荷エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
ブラインドリベット CPタイプ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(20本)当日出荷から翌々日出荷締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。用途母材と部材の締結に下穴径(Φmm)4.2~4.3寸法A(mm)4寸法B(mm)11.3寸法C(mm)6.4材質(キャップ)ナイロン6質量(1本)1g材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥449~税込¥494~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
ブラインドリベット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
ブラインドリベット
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(200本)当日出荷ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチールリベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5.0引張強度(kg)300剪断強度(kg)200
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,050税込¥2,2551パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
APリベット (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1パック(1000個)ほか当日出荷から翌々日出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)フランジタイプスモールフランジ
エビローレットナット ミニP
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781個当日出荷ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
フォトスタンドネジ 大頭(オス)
メイワパーツ¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷から4日以内出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途大頭は主にフォトスタンド裏面のネジとして使用します。材質鉄 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9対応ねじM3.5
フレックスブラインドリベット
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(70本)ほか当日出荷1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
ローレットナット Kタイプ スチール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか当日出荷から9日以内出荷ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
カラーリベット ブラック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビナット(アルミニウム・Dタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,980~税込¥17,578~1パック(1000個)当日出荷から5日以内出荷ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
POPリベット(ラージAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています材質アルミニウム
POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(57個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
フォトスタンドネジ ナベ(メス)
メイワパーツ¥2,998~税込¥3,298~1パック(50個)当日出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(300本)ほか当日出荷から12日以内出荷材質オールスチール