絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(316)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- エスコ(99)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(21)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- Gecko Japan(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 廣杉計器(6)
- 福井鋲螺(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
6ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

Sボルト/エコパック(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498税込¥1,6481パック(10本)ほか当日出荷片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
ブラインドリベット
SK11¥1,698税込¥1,8681セット(400本)当日出荷ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)3.2ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4引張強度(kg)140剪断強度(kg)90材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
スプリングテンションクランプサイドグリップ
ATI(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。 別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。用途航空産業向け材質工具鋼
パンロック
KUNIMORI¥3,698~税込¥4,068~1セット(100個)当日出荷プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)色青
APリベット (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷トラスコ品番791-4288材質アルミ・スチール質量(g)600リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)6.4下穴径(Φmm)5.0~5.1リベット長さ(mm)18.5ツバ径(Φmm)9.5引張強度(kN)2.38せん断強度(KN)1.68
たたきリベットセット(ナベタイプ)
フジロック¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)ケース寸法(mm)122×140×35RoHS指令(10物質対応)対応
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,198~税込¥7,918~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
ブラインドリベット(アルミ/スチール製)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1箱(1000本)ほか当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
POPリベット SSK
大阪魂¥667税込¥7341セット(11個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)5.2頭径(Φmm)3.27寸法P(mm)0.8頭部平頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3太さ(mm)1.83加工物穴径(mm)3.3
POPリベットシールドSSD
大阪魂¥667税込¥7341個ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。材質ステンレススチール
POPリベット TAPD-HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(13個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) スチールマンドレル(硬鋼線) 1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。 特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。 硬質樹脂母材の締結にも適しています。
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(20個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
クロナイロンプッシュリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)ほか翌々日出荷材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)材質ナイロン66表面処理生地頭部平頭胴部ストレート
アルミ ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(77個)ほか翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
BS ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(52個)ほか翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
ブラインドリベット(SUS)
Rapid(ラピッド)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(50本)当日出荷精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。用途かしめ、締結作業に。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721パック(21個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5入数21ナット径M3×0.5
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数25ナット径M8×1.25