絞り込み
キー配列
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
15・15.5・16・17・17.2・17.5・18・18.8・19・19.05
ブランド
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・ロジクール・サンワダイレクト・プリンストン・Lofree・レノボ・ジャパン(Lenovo)・エフケイシステム・WOBKEY・マイクロソフト・ビット・トレード・ワン・REDRAGON(レッドラゴン)・CORSAIR・Dell Technologies・GETT・be quiet!・エムディーエス・iClever・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: キーボード

394件中 361394
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Fitウォッシャブルキーボード ケンジントンPro Fitウォッシャブルキーボードケンジントン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
キーボードを一つ一つ外す必要なく、そのまま洗浄することができるキーボードです。 研磨剤不使用の洗剤、石けん、多目的洗剤、殺菌消毒剤、漂白剤、消毒用アルコールなどで洗浄することが可能です。
用途キーボード規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染対応OSVista, Windows 7, XP, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.11, macOS X 10.10 or above, macOS 10.9接続方式有線接続有線機能ソフトタッチ保証期間3年インターフェイスUSB
キーボード 有線 メンブレン式 テンキー付き フル リストレスト付 ボリュームダイヤル ブラック エレコムキーボード 有線 メンブレン式 テンキー付き フル リストレスト付 ボリュームダイヤル ブラックエレコム(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ゲーミングに必要な機能をしっかり搭載し、初心者でも使いやすい! 直感的な操作性やソフトをインストールしないで簡単にキーライティング設定できるなど、使いやすさにこだわったRGBメンブレンゲーミングキーボード。
付属品リストレスト×1ブラックサイズフル質量(g)本体:約735、リストレスト:約100ケーブル長(m)約2.0対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】451×155×36(スタンド含まず)/451×155×47.6(スタンド時)/【リストレスト】451×66×18インターフェースUSBキー配列日本語107キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.7電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITIREDRAGON(レッドラゴン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアルサイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)対応OSWindows 10/8.1保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルキーボードキーホルダー青軸 長尾製作所メカニカルキーボードキーホルダー青軸長尾製作所
819税込901
1個
6日以内出荷
Cherry MX 青軸を使用している本格派のメカニカルキーボードキーホルダー 青軸ならではの重みのある押し心地と『カチッ』と音をいつでも味わえます 考え事や暇つぶし、ストレス解消などに最適なキーボードキーホルダー キーホルダーとしての耐久性を考慮したタフ設計で、連結部品を強力接着する事で持ち運びに適した高強度を可能にしました。 遊び心をスタイリッシュに持ち運ぶ事をコンセプトにした、コンパクトでキーホルダーとして使いやすいサイズ感です。 ベースには1.6mm厚の鉄を使用する事で、しっくりとくる重さに仕上げました。 ベース部分は職人が手作業で丁寧に仕上げています。
寸法(mm)約18×25×18質量(g)約12接続方式無線仕上黒色塗装キー方式メカニカル材質(ベース)
ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clicky ロジクールロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clickyロジクール
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)3.7ブルー付属品92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書圧力押下圧:50g接続方式有線耐久性7000万回の打鍵RoHS指令(10物質対応)対応
PKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(テンキー用)
PKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
939税込1,033
1個
10日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット)エフケイシステム
939税込1,033
1個
10日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
テンキーの数字が印刷され ています。
PKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
ブラック
PKB-020専用キーキャップ(4キー×2個セット) エフケイシステムPKB-020専用キーキャップ(4キー×2個セット)エフケイシステム
339税込373
1個
10日以内出荷
PKB-020専用キーキャップ(2キー×2個セット) エフケイシステムPKB-020専用キーキャップ(2キー×2個セット)エフケイシステム
249税込274
1個
10日以内出荷
プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(111キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47キー数111キー(55キー+56キー)保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボード(44キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSBブラック付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45キー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列アーキサイト
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)LEDインジケータ:青キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具材質キーキャップ:ABS樹脂質量(g)960(ケーブル除く)対応OSWindows 10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)保証期間1年材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック) エスコ452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクトキーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用サンワダイレクト
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
iPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用ケースとBluetoothキーボードがセットになったモデルです。タッチパッドを搭載しており指先だけでカーソル操作ができるため資料作成やブラウジングがスムーズになります。日本語JIS配列を採用しているため普段のPCと同じ感覚で入力でき初心者でも迷わず使えます。パンタグラフ構造とアイソレーション設計のキーにより軽快な打鍵と誤入力の少ない快適なタイピングを実現します。iPadにペンを装着したままケース部分に収納可能。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載
Dell Pro 7充電式コンパクトキーボード - KB746 Dell TechnologiesDell Pro 7充電式コンパクトキーボード - KB746Dell Technologies
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
仕様●接続タイプ:無線●本体色:グラファイト●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列日本語配列RoHS指令(10物質対応)対応
Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C English Dell TechnologiesDell Pro有線コラボキーボード - KB525C EnglishDell Technologies
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列英語配列RoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo ワイヤレス充電式キーボード 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo ワイヤレス充電式キーボード 日本語レノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE エアリアミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACEエアリア
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース。1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。押しやすいキーボードトップ。62キー日本語キーボード設計。バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティック。LRキーとレバーでワンランク上の操作性実現。レスポンスに優れる高耐久ボタン。スイッチ1つですばやく切替可能。ターボモードで連打楽々。振動でリアリティのある体験を。複数な入力モードに対応。TypeC接続で充電対応。コンパクトサイズ設計
付属品充電ケーブル、ハンドストラップ適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)質量(g)約165バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語レノボ・ジャパン(Lenovo)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード - 英語レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 日本語レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 英語レノボ・ジャパン(Lenovo)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 英語レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
Surface キーボード(2024年モデル) マイクロソフトSurface キーボード(2024年モデル)マイクロソフト
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
Gray(グレイ)接続方式Bluetooth(ワイヤレス接続)対応機種Surface Pro 8以降のモデルに対応キー配列日本語配列、ファンクションキー(F1~F12)ありキー方式メカニカル
【2024年3月発売】Surface Pro キーボード(ペン収納トレイ付き) (ブラック / 英語版) マイクロソフト【2024年3月発売】Surface Pro キーボード(ペン収納トレイ付き) (ブラック / 英語版)マイクロソフト
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
【2024年3月発売】Surface Pro キーボード(ペン収納トレイ付き) (プラチナ) マイクロソフト【2024年3月発売】Surface Pro キーボード(ペン収納トレイ付き) (プラチナ)マイクロソフト
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
【2024年3月発売】Surface Pro スリム ペン 付き キーボード (ブラック / 英語版) マイクロソフト【2024年3月発売】Surface Pro スリム ペン 付き キーボード (ブラック / 英語版)マイクロソフト
42,980税込47,278
1台
63日以内出荷
付属品ペン適合機種Windows 11 搭載の法人向け Surface Pro, Copilot+ PC (第 11 世代)、法人向け Surface Pro 10、法人向け Surface Pro 9、法人向け Surface Pro 8ブラックキー配列英語キー方式メカニカル キー
【2024年3月発売】Surface Pro キーボード (ブラック / 英語版) マイクロソフト【2024年3月発売】Surface Pro キーボード (ブラック / 英語版)マイクロソフト
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
Chrome OS専用USBキーボード DK.USB1Pシリーズ Acer(エイサー)Chrome OS専用USBキーボード DK.USB1PシリーズAcer(エイサー)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Chrome OS搭載製品専用のUSBキーボードです。Chrome OS特有のショートカットキーに対応しています。
仕様●製品に関するお問い合わせ先:日本エイサーカスタマーセンター(TEL:0570-016-868)アズワン品番65-9207-10
HP POSキーボード(MSR付) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP POSキーボード(MSR付)HP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
磁気ストライプリーダー付きキーボード。
Level Up Bundle RAZERLevel Up BundleRAZER
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Black
キーボード