絞り込み
接続方式
  • 有線(2)
ボタン数
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 8(2)
電源
  • 充電式(1)
  • 電池式(5)
  • 色ブラック(2)
分解能
  • 3200(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(153)
  • サンワサプライ(96)
  • サンワダイレクト(74)
  • ナカバヤシ(72)
  • BUFFALO(バッファロー)(61)
  • ロジクール(40)
  • オーム電機(21)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • 3Dコネクション(13)
  • Dell Technologies(12)
  • KIBU(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • スリーアールソリューション(6)
  • rapoo(ラプー)(5)
  • マイクロソフト(4)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(4)
  • AOTECH(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone

    抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替

    Gigastone
    899税込989
    1台
    5日以内出荷
    付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプのマウス。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。スマートスリープ、ワンタッチ復帰の省エネ設計で電池も長持ち。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。
    質量(g)42電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×109×30保証期間1年LEDREDLEDボタン数3
  • 抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン Gigastone

    抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン

    Gigastone
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    BluetoothまたはUSBワイヤレスで接続できる2WAYタイプ。レシーバーは使用しない時には本体底面に収納可能です。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。
    質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
  • 抗菌高耐久Bluetoothマウス エルゴノミクス設計 Gigastone

    抗菌高耐久Bluetoothマウス エルゴノミクス設計

    Gigastone
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    人間工学に基づき、手首のねじれを軽減し快適な操作感のエルゴノミクスタイプ。タブレットや薄型パソコンでの使用に最適なBluetooth接続を採用した5ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる6段階DPI切替機能付き。
    質量(g)76.5電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×108×74保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
  • 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone

    3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン

    Gigastone
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    乾電池不要のType-C充電タイプでBluetooth&USB無線&USB有線で接続できる3WAYタイプ。充電しながら有線マウスとして使用する事もでき、約2時間の充電でき、約86時間の連続稼働が可能です。作業効率の上がる5段階DPI機能を搭載した5ボタンマウスです。
    質量(g)81電源Type-C対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×99×37保証期間1年LEDIR LEDボタン数5
  • 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone

    抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替

    Gigastone
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷
    タブレットや薄型パソコンで使いやすいレシーバー不要のBluetooth接続タイプの3ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。
    質量(g)65電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×99×37保証期間1年LEDBlueLEDボタン数3
  • 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone

    抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替

    Gigastone
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷
    付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプ。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。様々な素材のデスク面に対応する高感度blueLED、作業効率の上がる3段階DPI機能搭載の5ボタンマウス。
    質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
  • 有線ゲーミングマウス 3200 DPI Gigastone

    有線ゲーミングマウス 3200 DPI

    Gigastone
    2,098税込2,308
    1台
    5日以内出荷
    【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
    仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)185.97接続方式有線分解能(dpi)3200寸法(cm)15.8×12.4×4.7メモリー256KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone

    抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計

    Gigastone
    799税込879
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルをUSBポートに挿すだけで直ぐに操作できる電池切れの心配がない有線タイプ。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。
    質量(g)76対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×38保証期間1年LEDREDLEDボタン数3
  • 有線ゲーミング マウス 12000 DPI Gigastone

    有線ゲーミング マウス 12000 DPI

    Gigastone
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
    仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)200接続方式有線分解能(dpi)12000寸法(cm)17.8×16×6.7メモリー512KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
マウス