絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(9)
- 3~5未満(9)
- 5~10未満(9)
- 10~50未満(7)
- 50~100未満(5)
- 100以上(12)
規格
- CAT6(1)
- CAT6A(1)
色
グレー(1)
ブラック(16)
ブルー(6)
構造
- その他(6)
- 単線(1)
爪折れ防止
- 対応(1)
- 非対応(1)
コネクタ
- あり(2)
あり
結線方式
- ストレート結線(2)
ストレート結線
使用場所
- 屋内(1)
屋内
給電方式
- PoE対応(2)
PoE対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 0.26(1)
0.26
ケーブル外径(Φmm)
- 8~9未満(1)
8~9未満
コネクタ形状
- RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
- その他(2)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(136)
- StarTech.com(120)
- 日本製線(89)
- サンワサプライ(88)
- エスコ(74)
- エレコム(72)
- 冨士電線(東京)(69)
- PANDUIT(パンドウイット)(50)
- 通信興業(33)
- ダイヤトレンド(30)
- ATEN(30)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- サンワダイレクト(29)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- 岡野電線(23)
- RS PRO(22)
- 長岡特殊電線(17)
- 変換名人(16)
- ブランドをもっと見る
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(3)
0.5未満(3)
1~2未満(10)
2~3未満(9)
3~5未満(9)
5~10未満(9)
10~50未満(7)
50~100未満(5)
100以上(12)

DVIーHDMI変換ケーブル
カナレ電気¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)ほか3日以内出荷DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例:HDTV(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、WUXGA(1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。形状DVI-D(オス)-HDMI(オス)色黒
RS-422用接続ケーブル
カナレ電気¥6,698~税込¥7,368~1本(1m)ほか3日以内出荷VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。形状Dsub9p(オス)-Dsub9P(オス)色黒
イーサネット接続ケーブル
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1本(0.3m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 。カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
Cat6ALAN接続ケーブル
カナレ電気¥2,898~税込¥3,188~1本(1m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。色ライトブルー
カテ6A移動用LANケーブル
カナレ電気¥14,980~税込¥16,478~1本(1m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。規格CAT6A構造単線コネクタありケーブル外径(Φmm)8.6結線方式ストレート結線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])0.26給電方式PoE対応
Cat6LAN接続ケーブル
カナレ電気¥2,798~税込¥3,078~1本(1m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)規格CAT6コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)コネクタあり結線方式ストレート結線給電方式PoE対応
LAN接続ケーブル
カナレ電気¥999~税込¥1,099~1本(0.5m)ほか3日以内出荷から26日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)色ライトブルー
LAN接続ケーブル
カナレ電気¥1,698~税込¥1,868~1本(0.5m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
DVI-HDMI変換ケーブル
カナレ電気¥1,698~税込¥1,868~1台6日以内出荷から8日以内出荷DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
LANケーブル
カナレ電気¥36,980~税込¥40,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
DVIケーブル
カナレ電気¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)ほか3日以内出荷デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)。TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)色黒
RS422ケーブル
カナレ電気¥63,980~税込¥70,378~1巻(100m)ほか3日以内出荷RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)5.5(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)黒外径(mm)6.5導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
Cat6ALANケーブル
カナレ電気¥63,980~税込¥70,378~1巻(100m)ほか3日以内出荷敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)質量(kg)8.9(100mあたり)色黒構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
LANケーブル
カナレ電気¥86,980税込¥95,6781巻(200m)3日以内出荷ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)。RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。質量(kg)5.5(100mあたり)色黒長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
RS422ケーブル
カナレ電気¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)黒導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
Cat5e仕様LANケーブル
カナレ電気¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)質量(kg)6.1(100mあたり)色黒構造S/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)6.7導体構成(本/mm)7/0.20A導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)44/100m(100MHz)シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上ペア数4
LANケーブル
カナレ電気¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)ほか3日以内出荷敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)質量(kg)5.4(100mあたり)色黒構造U/UTP外径(Φmm)【ユニット】1.8導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)7.4導体構成(本/mm)1/0.53A導体抵抗【心線】8.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)22/100m(100MHz)ペア数4
RS422ケーブル
カナレ電気¥85,980~税込¥94,578~1巻(100m)ほか3日以内出荷A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)7.2(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)黒外径(mm)7導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
LAN用ケーブル
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4