絞り込み
サイズ
  • A2(1)
  • A3(7)
  • A4(5)
  • A6(1)
  • B5(1)
  • はがきサイズ(1)
  • 名刺サイズ(1)
ローラー数
ローラー数
2本(6)
ローラー数
4本(4)
ローラー数
6本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(7)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(2)
  • 1分未満(4)
  • 2分30秒(2)
  • 3分(1)
  • 4分(2)
  • 5分(1)
  • 6分(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 186(1)
  • 300(2)
  • 306(2)
  • 312(1)
  • 360(1)
  • 480(1)
  • 528(1)
  • 636(1)
  • 1680(1)
  • 1998(1)
ブランド
  • Asmix(アスカ)
  • フェローズ(8)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(7)
  • ナカバヤシ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • AURORA(オーロラジャパン)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • オーム電機(4)
  • フジプラ(4)
  • EP(4)
  • サンワサプライ(3)
  • エスコ(2)
  • ラミーコーポレーション(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
  • WINTECH(ウインテック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A2(1)
A3(7)
A4(5)
A6(1)
B5(1)
はがきサイズ(1)
名刺サイズ(1)
  • ラミネーター Asmix(アスカ)

    ラミネーター

    Asmix(アスカ)(2件のレビュー)
    4,488税込4,937
    1台
    当日出荷
    ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
    用途資料や掲示物のラミネート加工内容1台ウォームアップ時間3分最大ラミネート厚さ(mm)0.4ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)75~100
  • A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    A3 6ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
    質量(kg)約4.3サイズA3消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128設定温度(℃)約130操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)ローラー数6フィルム厚さ(μm)75~250対応最大ラミネート幅(mm)307
  • 4本ローラーラミネーターA3 Asmix(アスカ)

    4本ローラーラミネーターA3

    Asmix(アスカ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
    用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター付属品取扱説明書、保証書、リアトレー質量(kg)3.3消費電力(W)1300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×145×95(リアトレー使用時)適合サイズA3・A4・B5用紙、はがき、名刺機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ使用電源(V)AC100ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6ラミネート速度(mm/秒)4~8ローラー数4最大ラミネート幅(mm)330対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    A6 2ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
    材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
    用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)質量(kg)5サイズA3消費電力(W)1300Wコード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン本数ローラー:4本ウォームアップ時間立上げ48秒制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)最大ラミネート厚さ(mm)0.8ラミネート速度(mm/秒)最速約28ローラー数4アズワン品番64-1212-98最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
    サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4
  • A3 ラミネーター Asmix(アスカ)

    A3 ラミネーター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
    仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)320消費電力(W)350コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。
    用途掲示物 POP ラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー厚さ(mm)【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)質量(kg)2.1コード長さ(m)1.5対応【フィルム】75~150μm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×120(リアトレー使用時250)×105ウォームアップ時間130秒
  • 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    2ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
    設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)ローラー数2フィルム厚さ(μm)100/150対応対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    6ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
    用途用紙のパウチ、ラミネート付属品取扱説明書・保証書(1年間)質量(kg)約4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)ウォームアップ時間約45~165秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
  • かんたんラミネーター A4 Asmix(アスカ)

    かんたんラミネーター A4

    Asmix(アスカ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
    用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
  • 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    2ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    置き場所に困らないスリムタイプのラミネーター。150μmまでのフィルムに対応
    用途用紙のパウチ、ラミネート
  • A4 ラミネーター Asmix(アスカ)

    A4 ラミネーター

    Asmix(アスカ)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
    仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
  • 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター A2

    Asmix(アスカ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
    トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体