絞り込み
設置方式
フック(2)
マグネット(2)
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋外(1)
防水性能
- 防沫(1)
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(5)
- エスコ(66)
- 日動工業(54)
- 嵯峨電機工業(50)
- ANTEL(36)
- ハタヤリミテッド(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- TAKENOW(27)
- GENTOS(19)
- トライメイト(16)
- KTC(14)
- ELPA(12)
- EARTH MAN(11)
- オーム電機(11)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(11)
- TRUSCO(10)
- ムサシ(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 日機(7)
- ブランドをもっと見る

LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン
カシムラ(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。付属品USB充電ケーブル幅(mm)40質量(g)250奥行(mm)45ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4フックありケーブルType-C-USB-A充電時間(時間)約4充電池タイプリチウム電池(専用)バッテリー容量(mAh)2600充電可能回数約300回(満充電-完全放電時)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDミニライトキーホルダー
カシムラ¥729税込¥8021個当日出荷様々なシーンで使えるLED COBライト。高輝度LEDチップ30個搭載。本体アルミ合金製。背面のマグネット・スタンド・カラビナで様々な場所に使用可能。3段階の光量調整+点滅に調整可能。USB Type-C充電。材質アルミニウム合金幅(mm)45質量(g)39奥行(mm)62フック○マグネット○入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×62電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト











![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)