絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
10,852件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SフックSAD 水本機械製作所

    SフックSAD

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
    用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • Sカンフック 水本機械製作所

    Sカンフック

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護コーナー KITO(キトー)

    保護コーナー

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。 機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。
    厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)
  • アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂

    アイボルト(鉄/ドブ)

    大阪魂(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ドブ
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
    種別オーフ型型式オーフ型
  • 135Kg用 ステンレス製アイフック エスコ

    135Kg用 ステンレス製アイフック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987GC-1全長(mm)99使用荷重(kg)105口の開き(mm)16.8
  • 34mm スプリングスナップ エスコ

    34mm スプリングスナップ

    エスコ(6件のレビュー)
    125税込138
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
  • ステンリング アイアイ

    ステンリング

    アイアイ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品)

    OHSATO(大里)
    439税込483
    1袋(10本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋折れ
  • カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1袋(10本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋灯吊
  • MKK ドロ棒フック 1200mm モトコマ

    MKK ドロ棒フック 1200mm

    モトコマ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    握って使いやすいM型ハンドルを採用。
    用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
    材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
  • ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスワイヤーロープ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,298税込4,728
    1巻(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
    用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
  • Cカン ばね付 八幡ねじ

    Cカン ばね付

    八幡ねじ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
    用途チェーンの連結用に。材質スチール表面処理ユニクロ
  • ヒートン 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ヒートン 真鍮

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・丸型の吊り下げ金具です。 ・真鍮
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
  • 洋折釘 ブロンス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋折釘 ブロンス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    ・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
  • 洋灯吊 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 真鍮

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
  • 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
  • 敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用) スーパーツール

    敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
    長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lボルトフック 水本機械製作所

    Lボルトフック

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ)

    Bohle
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
  • 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ

    荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
  • ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
    材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
  • サッシュチェーン SUS304 ニッサチェイン

    サッシュチェーン SUS304

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
    参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ・留め付け金具セット グリップル

    ワイヤ・留め付け金具セット

    グリップル(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
    用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
  • アイフック補修用安全レバー オーエッチ工業

    アイフック補修用安全レバー

    オーエッチ工業
    309税込340
    1セット
    当日出荷
  • ステンレスロングアイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスロングアイボルト

    ジョー・プリンス竹下
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングワイドシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロングワイドシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 固定フック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    固定フック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プチカラビナ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • プーリーリンク AIOULE(ふじわら)

    プーリーリンク

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
    用途ネット、シートの吊り金具に材質(車輪)ポリプロピレン種類滑車外枠径(mm)7車幅(mm)21材質(車材)ポリプロピレン
  • アイボルト(鉄) シブタニ

    アイボルト(鉄)

    シブタニ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    頭部がリング状になったボルトです。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF KITO(キトー)

    チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF

    KITO(キトー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
  • ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテック

    ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック

    コンドーテック
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    瓦上げウインチの取替ワイヤー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所

    ステンレス ひっかけSカン

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め) コンドーテック

    ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー