絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,495)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ロープクランプ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥499~税込¥549~1個当日出荷ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法t(mm)1.2
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 クロ(生地)
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
2本吊 インカリフティングスリングⅣ
大洋製器工業¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
KT吊てんびん
コンドーテック¥31,980~税込¥35,178~1本ほか当日出荷から14日以内出荷重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
釜原鉄工所(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル 両アイ
下谷金属¥699~税込¥769~1個当日出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
スーパーロックE100個入り
OCR(大阪コートロープ)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用としてトラスコ品番818-5472質量(g)70適合ワイヤ径(Φmm)2.0
ロープコース
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
鉄ブロンズ 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
鉄ニッケルヒートン
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
ステンレス スプリングフック
アイアイ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
コンクリートリング
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
ステンレス スプリングフック BK
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式)
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
エスコ¥200税込¥2201個当日出荷チェーンをビス止め固定する金具です。エスコ品番EA638DU-23寸法(mm)9.8×26穴径(Φmm)5.2使用ビス径(mm)5
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。エスコ品番EA628SE-37材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040長さ(m)1.04線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色黒
ステンレス キーリング
ひめじや(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4
車いす固定ベルト(エアラインレール用)
allsafe¥5,598~税込¥6,158~1セット(2本)当日出荷車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。使用荷重(kg)(最大)180最大使用荷重(t)0.18適合金具エアラインレール
ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材