絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
10,852件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ

    AIOULE(ふじわら)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
    材質SUS304ステンレス質量(g)224寸法d(mm)5.8使用荷重(kg)120寸法A(mm)54寸法D(mm)12寸法B(mm)75寸法W(mm)36寸法A1(mm)35寸法B1(mm)56H(mm)47.8h(mm)31仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
  • 重量用ワンステップ HOJO

    重量用ワンステップ

    HOJO
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    踏み台として使用する際にステップ部を倒して使用します。
    耐荷重(kg)200入数1個
  • JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BB

    大洋製器工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋折釘 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋折釘 真鍮

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • クリップ タコマン

    クリップ

    タコマン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
    用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
  • パレットツール1.5t1.2m2点セット スリーエッチ

    パレットツール1.5t1.2m2点セット

    スリーエッチ
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷
    パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
    用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
    材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCO

    オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
    用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • 二重リング 19mm 25本入 ベロス

    二重リング 19mm 25本入

    ベロス
    229税込252
    1枚(25本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9185材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー内径(Φmm)19線径(Φmm)1.5
  • Sフック(プラスチック製) ニッサチェイン

    Sフック(プラスチック製)

    ニッサチェイン
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。レッド寸法D(mm)8グリーン購入法適合
  • 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO

    丸カンボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • Dシャックル(SUS316L製) Wichard

    Dシャックル(SUS316L製)

    Wichard
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • メガマウスシャックル電気 大洋製器工業

    メガマウスシャックル電気

    大洋製器工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
    用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.5ton シャックル エスコ

    0.5ton シャックル

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5
  • 3.0ton シャックル エスコ

    3.0ton シャックル

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
  • USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ コンドーテック

    USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ

    コンドーテック
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    型打で作られたターンバックル。 その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。 また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に表面処理溶融亜鉛めっきねじ山種類ウィットねじ
  • 1.12ton フック(溶接型) エスコ

    1.12ton フック(溶接型)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5使用荷重(t)1.12
  • M36x54mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M36x54mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)70使用荷重(t)4.6線径(Φmm)28
  • 34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    チェーンのよじれ防止に
    材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
  • 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    300税込330
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
  • サクションカップ SK11

    サクションカップ

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)30
  • ワイヤーロープ 割差タイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ 割差タイプ

    下谷金属
    869税込956
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

    TRUSCO
    849税込934
    1袋
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • 愛犬フック(リードフック) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    愛犬フック(リードフック) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
    材質ステンレス(SUS304)
  • カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンに直接取付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    チェーンフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
  • Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック)ロング ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートなワイヤー等の止め金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら)

    ステンレスクランプ管

    AIOULE(ふじわら)
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エイト管
  • ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所

    ステンレス グランドフックTVA

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法B(mm)10包装JAN付袋入り
  • チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)

    チェンスリング ショートニングクラッチVWW

    KITO(キトー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
  • デベグラスロープ グラス・ファイバー工研

    デベグラスロープ

    グラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
    用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど材質グラスファイバー加工PVC被覆
  • ツールホースバランサー 遠藤工業

    ツールホースバランサー

    遠藤工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
    ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
  • ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm 水本機械製作所

    ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    幅のあるベルトなど使用できます。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9829材質(本体)ステンレス質量(g)37種類スナップフック寸法L(mm)65寸法H(mm)7.7寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)16寸法W2(mm)22使用荷重(kN)0.29
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー