絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,496)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から13日以内出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
50kg サクションリフター
エスコ(1件のレビュー)¥12,800税込¥14,0801個当日出荷ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
ステンレス四ツ穴板アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個当日出荷から12日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
強力マグネット安全スティック(Dハンドル) SAFE-T-STIK SR
ADAMAR¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、しっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに材質アルミニウム磁石(等方性)全長(mm)約914色オレンジ材質(本体)FRP材質(ハンドル部)D型:PVC直径(mm)マグネット部:約65
全方向アイボルト バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入RoHS指令(10物質対応)対応
角パイフィット ステンレス製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
G-100 カップリング
YOKE¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)
エスコ¥160税込¥1761袋(3個)当日出荷材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
10mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥9,080税込¥9,9881本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.3全長(m)1.0破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
6mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥4,060税込¥4,4661本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.4全長(m)1.0破断荷重(t)2.46ロープ径(Φmm)6
3mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥1,710税込¥1,8811本当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.15長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)0.63ロープ径(Φmm)3
25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥3,610税込¥3,9711本当日出荷材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷仕様ベルト適用径:15~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22ベルト幅(mm)25
M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
M12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)30使用荷重(t)1.6線径(Φmm)12アイ部内径(Φmm)30
M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
M10x17mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)25線径(Φmm)10使用荷重(kg)230アイ部内径(Φmm)25
ロープシンブル
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
ロープガイド
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。トラスコ品番208-2643材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12適合ロープ径(Φmm)7~8車溝幅(mm)7.5アズワン品番64-8736-33
カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
Sカン(SAF型)
TRUSCO¥309税込¥3401袋当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材