絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
10,853件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
  • 覆工板つり専用フック(外れ止め装置付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    覆工板つり専用フック(外れ止め装置付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
    用途覆工板の吊り上げ専用。トラスコ品番106-5599材質スチール質量(kg)1.2寸法L(mm)41寸法H(mm)203寸法D(mm)28寸法C(mm)29有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
  • ドラム缶つり専用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ドラム缶つり専用型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。
    トラスコ品番106-5581質量(kg)13.0寸法A(mm)572寸法t(mm)6寸法F(mm)650寸法E(mm)50寸法B(mm)520寸法C(mm)27寸法G(mm)16有効寸法(mm)(使用)Φ570
  • 長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック

    長鎖環 (ロングリンクチェーン)

    コンドーテック
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
    JIS規格JIS F 2106-1995
  • サクションカップ トリプルカップ オレンジ 最大吸着力180kg Smart Stock

    サクションカップ トリプルカップ オレンジ 最大吸着力180kg

    Smart Stock
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    【外装:袋】最大吸着力:180kg/レバーを下ろすだけで真空吸着できるサクションカップ/車のボディのちょっとしたヘコミ補修やスチールや鉄板、ガラスなどの運搬などに使える
    材質PP+ゴムオレンジ質量(g)767
  • 鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!
    ブラック
  • ナス環 栃木屋

    ナス環

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチでフックを開閉できる金具です。360°自在に回転しますので、取付物にヨリ・ネジレ等の負荷がかかりません。
    用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等材質タイプ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンスリング VSL4100_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング VSL4100_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HTL3100、HTL4100、VSL3100名称ラッチキット VAL3100図解No1
  • チェンスリング VSL4070_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング VSL4070_フックラッチ

    KITO(キトー)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL3080,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
  • チェンスリング VSL3070_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング VSL3070_フックラッチ

    KITO(キトー)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3080,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
  • チェンスリング HTL3100_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング HTL3100_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HTL4100,VSL3100,VSL4100名称ラッチキット VAL3100図解No1
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 4本吊インカリフティングスリング V2 大洋製器工業

    4本吊インカリフティングスリング V2

    大洋製器工業
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。
    用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に種別4本吊寸法d(mm)Vフック:40材質(ベルト)ポリエステル寸法c(mm)Vフック:30最大使用荷重(t)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 青 MagX(マグエックス)

    ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 青

    MagX(マグエックス)
    398税込438
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf
    用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)4寸法L1(mm)59寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法L2(mm)51寸法W(mm)25寸法R(mm)17入数(個)4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
  • ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 青 MagX(マグエックス)

    ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 青

    MagX(マグエックス)
    398税込438
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf
    用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)9寸法L1(mm)86寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法L2(mm)75寸法W(mm)37寸法R(mm)25入数(個)3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
  • アイボルト[ステンレス製] エスコ

    アイボルト[ステンレス製]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本ほか
    翌日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 RoHS2対応品。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304
  • アイフック (ステンレス製) エスコ

    アイフック (ステンレス製)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
    材質ステンレス (SUS316)
  • ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
    用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
  • ピン脱落防止シャックル オーエッチ工業

    ピン脱落防止シャックル

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
    用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
  • PESスリング EDELRID

    PESスリング

    EDELRID
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル製の16mmスリングで、摩耗インジケータが内蔵されています。スリング内部の赤い繊維が重大な摩耗が発生した時点で見えるようになり、交換の必要性を知らせます。
    材質ポリエステル耐荷重(kN)23各種認証EN354、EN566、EN795 TypeB
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • パレットハング:標準タイプ センター治具付 FSC藤原産業

    パレットハング:標準タイプ センター治具付

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1式
    当日出荷
    【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
  • アイボルト(鉄/三価クロメート) 池田金属工業

    アイボルト(鉄/三価クロメート)

    池田金属工業
    259税込285
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    材質:鉄(SS) 表面処理:三価クロメート
    用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
  • コードレスサクションカップデジタル エドマ(EDMA)

    コードレスサクションカップデジタル

    エドマ(EDMA)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。 電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。
    用途物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。質量(kg)1.06耐荷重(kg)最大:130ハンドル長さ(mm)110充電時間約2-3時間ケーブル充電:USB-Cケーブル内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン使用可能時間(分間)約8-10直径(mm)198
  • フレキシブルリンク スリング脱着式 大洋製器工業

    フレキシブルリンク スリング脱着式

    大洋製器工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途玉掛け作業の際に仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり材質特殊合金鋼形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)オレンジ/ブルー質量(g)1030タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)使用荷重(t)1.25口開き(mm)35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
  • ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類ヒートン仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品)

    OHSATO(大里)
    519税込571
    1袋(10本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類ヒートン
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
    用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。質量(kg)0.55クランプ範囲(mm)9~28ボルト対辺(mm)19保証荷重(kN)10ボルト締付トルク(N・m)59
  • 足長洋折れ (鉄/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)

    足長洋折れ (鉄/ブロンズ)(パック品)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類足長洋折れ仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長洋折れ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    足長洋折れ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,090税込1,199
    1袋(10本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス品番大里:559-616種類足長洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.5
  • 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)

    足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品)

    OHSATO(大里)
    459税込505
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類足長洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイボルト ナット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス アイボルト ナット付

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    673税込740
    1個
    3日以内出荷
    リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
    材質SUS304
  • ステンアイBT(UNC 大阪魂

    ステンアイBT(UNC

    大阪魂
    1,334税込1,467
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プーリーカラビナ (スチール製) エスコ

    プーリーカラビナ (スチール製)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金全長(mm)129質量(g)255使用荷重(kg)100車径(mm)48使用ロープ径(mm)~16口の開き(mm)18車幅(mm)33線径(mm)10速度(cm/s)許容速度:25
  • ホーサープロテクター ナロック(NAROC)

    ホーサープロテクター

    ナロック(NAROC)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。
    用途ロープの保護材質ポリエステルマルチグリーン
  • リフテイングポイント KITO(キトー)

    リフテイングポイント

    KITO(キトー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
    タイプアイボルト形
  • ダイカストアイストラップ タグ付き ニッサチェイン

    ダイカストアイストラップ タグ付き

    ニッサチェイン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
    用途壁面や柱に取り付け座金に。材質ZDC2寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅

    シライ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)50等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス型フック 水本機械製作所

    ナス型フック

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材料SUS304
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー