絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,496)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ステンレス 三角リングキャッチ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 三角リンク
水本機械製作所(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷接続部は溶接していますので丈夫です。用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸カンプレート
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2804材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)184寸法L(mm)80ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)2.74
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2426材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)47寸法L(mm)50ねじ径M6寸法d(mm)15.5寸法t(mm)4寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)28使用荷重(kN)0.88
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
ステンレス セーフティーミニチェーン
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス カットチェーン
水本機械製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ダイカストアイストラップ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。用途壁面や柱に取り付け座金に。材質亜鉛ダイカスト質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9破断荷重(kg)250
ニッサククリップ ドブ M型
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
万能クランプ
スリーエッチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き
日興製綱(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781巻(200m)当日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。トラスコ品番815-7646質量(kg)10全長(m)200
スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック
ユタカメイク¥419税込¥4611個当日出荷トラスコ品番754-1643材質スチール色ブラック質量(g)20種類フック線径(Φmm)3.5包装形態袋入り縦(mm)60横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフックストレート
水本機械製作所¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
パイプターンバックルA&A
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
スーパーロングSカン6ミリ
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
ゴールドスナップ(スチール製)
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
吊りチェーン用クランプ KCM
コンドーテック¥47,980税込¥52,7781セット(20個)当日出荷本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材