絞り込み
ブランド
- CREE
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,468)
- エスコ(1,243)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
- RS PRO(547)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(335)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(222)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd
CREE¥80税込¥881個3日以内出荷優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。寸法(mm)5発光色緑保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200
CREE¥80税込¥881個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどに寸法(mm)5波長(nm)ドミナント/470視野角15度光度(mcd)2130 - 12000RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料