カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 結束バンド/結束工具/固定具(76)
        • コンセント/スイッチ/プレート(1)
        • ケーブル収納・配線(12)
        • 検査・測定(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「EA463」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-463コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
テストリード(スタック接続対応型) エスコテストリード(スタック接続対応型)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
5/8インチ [201SS]バックル エスコ5/8インチ [201SS]バックルエスコ
23,980税込26,378特価
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-5
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
2,040税込2,244
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
[EA463FW用] 替刃 エスコ[EA463FW用] 替刃エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-108
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
1,950税込2,145
1袋(10本)
当日出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
11.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/10本) エスコ11.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-3
4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA463FW-17
結束バンド (SUS304) エスコ結束バンド (SUS304)エスコ
1,220税込1,342
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
4.8-7.9mm 結束バンドガン エスコ4.8-7.9mm 結束バンドガンエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW
1/4インチ [201SS]バックル エスコ1/4インチ [201SS]バックルエスコ
15,900税込17,490
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-2
1/2インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ1/2インチ [SS]スクリューロックバックルエスコ
23,000税込25,300
1セット(25個)
翌日出荷
エスコ品番EA463ED-4
5/8インチ [304SS]クリップ エスコ5/8インチ [304SS]クリップエスコ
16,100税込17,710
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EC-5
127mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ127mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463BH-16
結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ結束バンド (SUS316/コーティング)エスコ
1,070税込1,177
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
材質SUS316厚さ(mm)0.25
20mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ20mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463BH-3
4.6x260mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x260mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-52
7.9x520mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ7.9x520mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-37
7.9x840mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ7.9x840mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-29
7.9x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ7.9x520mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-27
57mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ57mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463BH-9
7x450mm[316SS]結束バンド エスコ7x450mm[316SS]結束バンドエスコ
40,700税込44,770
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FA-450
結束バンド (SUS304) エスコ結束バンド (SUS304)エスコ
20,700税込22,770
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。
材質SUS304幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)260直径(Φcm)最大:69使用荷重(kg)90
4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-14
固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ固定バンド(針穴タイプ/0.5t)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-16
1/2インチ [201SS]バックル エスコ1/2インチ [201SS]バックルエスコ
22,900税込25,190
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-4
4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-15
4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-6
4.6x840mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x840mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-9
11.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/10本) エスコ11.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-4
70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463BH-11
11.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/10本) エスコ11.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-2
7x150mm[316SS]結束バンド エスコ7x150mm[316SS]結束バンドエスコ
27,700税込30,470
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FA-150
4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-11
4.6x680mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x680mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-8
4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-51
4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-54
44mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ44mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463BH-7
76mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ76mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463BH-12
7.9x200mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ7.9x200mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-23

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料