カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(8)
- 結束バンド/結束工具/固定具(54)
- コンセント/スイッチ/プレート(16)
- ケーブル収納・配線(154)
- ライティングレール(1)
- LAN製品(1)
- 電線/ケーブル(1)
- 検査・測定(157)
- 電気部品(18)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ELPA(44)
- GB[制御機器](13)
- HIOKI(日置電機)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(42)
- RS PRO(17)
- STAR CLIP(5)
- T.SIN(テイシン電機)(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- エスコ(49)
- オーム電機(9)
- サトーパーツ(14)
- スマイルキッズ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ミヤマ電器(23)
- ユーボン(10)
- 中発販売(8)
- 品川商工(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電気材料 :「kurippu」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

CLIP スタークリップ
STAR CLIP¥549~税込¥604~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
ケーブルクリップ ミニ
清水産業¥1,298税込¥1,4281セット(5個)当日出荷じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。材質ポリカーボネート、ステンレス最大結束径(Φmm)23寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8最小結束径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具ハイステッカー
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”
カメダデンキ¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
カメダデンキ¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレス色シルバー
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)
カメダデンキ¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)
STAR CLIP¥719~税込¥791~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)色白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)ほか当日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
1.5-3mm ワイヤークリップ
エスコ¥3,530税込¥3,8831セット(5個)当日出荷仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B材質SUS304
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)当日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック
オーム電機¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品材質ナイロン66寸法(mm)(貼付)16.3×16.3色黒難燃性(本体)UL94V-2適合電線VFF2.0mm2まで最大静荷重(g)約200
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料



































![5/8インチ [201SS]バックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456817-180824-02.jpg)