絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(4)
  • SMC(3,484)
  • コガネイ(132)
  • CKD(80)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • フジキン(20)
  • ニッタ(14)
  • エスコ(10)
  • 千代田通商(9)
  • アオイ(9)
  • TRUSCO(8)
  • 日東工器(8)
  • 小澤物産(OZC)(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 近藤製作所(6)
  • 岩崎製作所(4)
  • 近畿製作所(3)
  • ジョプラックス(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(91)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8Festo
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、調整式のエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストン構造タイプで、使用圧力は 10 bar までです。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 231.5mm●長さ:231.5mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO8573-1:2010●コード番号:202-1838アズワン品番65-8021-24
空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-50-PPV-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:50mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-50-PPV-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:50mmFesto
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
Festo エアラウンドラインシリンダ、32 mm ボア、50 mm ストローク - DSNU シリーズ - DSNU-32-50 Festo のこの空圧式ピストンロッドシリンダは、空圧システムでの位置検知用途に適しています。最適な性能を発揮し、機械のダウンタイムを最小限に抑える長いサービス寿命と高い負荷 Ability を備えています。この複動ユニットは、両端に調整式のクッションが付いており、騒音と振動を抑えます。バレルは高品質のステンレススチール製で、優れた強度と耐腐食性を備えています。このように調整可能なクッション性のあるシリンダは、高速及び衝撃エネルギーのある中 高の負荷に適しています。内径 32 mm ストローク 50 mm ピストンロッドねじ M5 x 1.25 クッション長 14 mm ポリフェニレンビニレン( PPV )のクッション材 166 g の移動質量 動作圧力: 1 ~ 10 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSNU シリーズの丸形シリンダは、32 63 mm このシリーズのユニットは、シリンダバレルの滑らかで堅牢な内面により、優れた走行性能と長い耐用年数を実現していますFesto 丸型シリンダ DSNU-32-50 PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7892アズワン品番65-7983-11
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8Festo
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm オス G 1/8 Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm オス G 1/8Festo
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:80.6 x 47 x 47mm●長さ:80.6mm●幅:47mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 21287●コード番号:202-8833アズワン品番65-7993-26
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500アズワン品番65-8038-13
シリンダアセンブリ FestoシリンダアセンブリFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは許可されています(サイズ 32 )。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 361 g
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:50, 63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2527アズワン品番65-8026-15
フート FestoフートFesto
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
Festo クレビスフット LBN- Festo Clevis Foot についてご紹介します。このアクセサリは、空圧アクチュエータをサポートし、Festos コア製品シリーズの一部を形成します。このクレビスフットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部になっています。クレビスマウントが不適切または低品質であると、負荷が不均一になることがあります。産業要件に合わせて RS Components でさまざまな仕様の Festo クレビスフット製品を取り揃えています。最高レベルの生産性を GET し、空圧アクチュエータを損傷しないように、適切なシリンダ、用途、及びアクセサリに適合させることが重要です。主にスチールで構成されます 周囲温度: -40 ℃ ~ 150 ℃ 任意の位置で組み立て可能 サイズ 32 重量 110 g RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 シリンダの旋回取り付けには、これまでになく使用されています Festo 製品番号 -195860 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:LBN●併用可能製品:シリンダのスイベル取り付け●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:クレビスフット●コード番号:202-2538アズワン品番65-8037-63
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1604アズワン品番65-8020-87
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準公称流量は 480 → 500 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1261アズワン品番65-8024-99
マニホールドブロック VABMシリーズ Festoマニホールドブロック VABMシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 8 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1973 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0167アズワン品番65-8007-94
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1603アズワン品番65-8020-86
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は410l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1337アズワン品番65-8028-09
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1450アズワン品番65-8024-69
手動バルブ G 1/4 G 1/8 Festo手動バルブ G 1/4 G 1/8Festo
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフットは、サイズが 32 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 149 g
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2536アズワン品番65-8029-52
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 520 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1367アズワン品番65-8026-80
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1544アズワン品番65-8035-91
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1533 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0289アズワン品番65-8017-29
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質には
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1476アズワン品番65-8023-38
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1610アズワン品番65-8024-70
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1379アズワン品番65-8027-29
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1495アズワン品番65-8022-94
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 21 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンス
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1430アズワン品番65-8032-51
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1589アズワン品番65-8024-43
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1378アズワン品番65-8017-68
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1556アズワン品番65-8029-78
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1562アズワン品番65-8027-19
ラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8 Festoラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8Festo
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735アズワン品番65-8026-34
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Festo フット取り付け HZB-32 は、DZH シリンダ用で、幅が広くなります。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。32、組み立て位置(任意)、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 139 g、材料取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:HZB-32 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0807アズワン品番65-8006-21
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Festo フット取り付け HZS-32 ( DZH シリンダ用)は狭いです。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 アセンブリ位置任意 製品重量: 114 g 材料取り付けスチール
仕様●メーカーシリーズ:HZS-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0875アズワン品番65-7993-28
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は410l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1612アズワン品番65-8025-14
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1500アズワン品番65-8035-40
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1336アズワン品番65-8038-16
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 870 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1516アズワン品番65-8023-04
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準公称流量は 480 → 500 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1411アズワン品番65-8024-60
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1614アズワン品番65-8024-57
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1581アズワン品番65-8020-73

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース