絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 2(1)
ブランド
  • パーカーハネフィン
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,780)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,109)
  • エスコ(2,249)
  • RS PRO(1,942)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,783)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,124)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(449)
  • ニッタ(376)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア ルブリケータ Parker P31シリーズ パーカーハネフィン

    エア ルブリケータ Parker P31シリーズ

    パーカーハネフィン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ルブリケータ P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。 内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション
    仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
  • 油圧フィルタ EPF >160L/min 1インチ パーカーハネフィン

    油圧フィルタ EPF >160L/min 1インチ

    パーカーハネフィン
    195,980税込215,578
    1個
    7日以内出荷
    。用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています
    仕様●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447アズワン品番65-7967-64
  • 7770 04 00 パーカーハネフィン

    7770 04 00

    パーカーハネフィン
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3000 71 00 パーカーハネフィン

    3000 71 00

    パーカーハネフィン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 1025U10 01 パーカーハネフィン

    1025U10 01

    パーカーハネフィン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025U08 04 パーカーハネフィン

    1025U08 04

    パーカーハネフィン
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025U06 04 パーカーハネフィン

    1025U06 04

    パーカーハネフィン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025U06 01 パーカーハネフィン

    1025U06 01

    パーカーハネフィン
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025U04 01 パーカーハネフィン

    1025U04 01

    パーカーハネフィン
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025P08 02 パーカーハネフィン

    1025P08 02

    パーカーハネフィン
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    GREENRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025P06 05 パーカーハネフィン

    1025P06 05

    パーカーハネフィン
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    YELLOWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025P06 02 パーカーハネフィン

    1025P06 02

    パーカーハネフィン
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    GREENRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 パーカーハネフィン

    ワンタッチ継手

    パーカーハネフィン
    1ケース(10個)
    欠品中
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)2ねじの種類(おねじ)M管接続口径M12×1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじ規格ミリサイズ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース