5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY114SMC3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
SY124SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルオープン(N.O.)ポート数3使用流体空気
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2420HZ)SMC24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2420配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2420HZ)SMC24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2420配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3