絞り込み
ブランド
  • カマタテクナス
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,780)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,109)
  • エスコ(2,249)
  • RS PRO(1,942)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,783)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,124)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(449)
  • ニッタ(376)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WELL AIR カマタテクナス

    WELL AIR

    カマタテクナス
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 取付金具

    カマタテクナス
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途WELLAIRオプション
  • WELL AIR DTシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR DTシリーズ

    カマタテクナス
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
    用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6

    カマタテクナス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
  • WELL AIR 部品 ボールバルブ M6 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 ボールバルブ M6

    カマタテクナス
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    用途WELLAIRオプションH29ΦD6使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
  • WELL AIR HIシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR HIシリーズ

    カマタテクナス
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース