絞り込み
使用流体
- 水(5)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(3)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(1)
- 銅(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,562)
- CKD(2,540)
- PISCO(ピスコ)(1,770)
- エスコ(1,400)
- 千代田通商(972)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(442)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
特価

ホースジョイント(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ホースの延長および補修用品です。用途ホースとホースの接続用トラスコ品番818-7477材質主要部:ABS樹脂質量(g)32内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ガーデン耐圧
タカギ¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷スタンダードな耐圧ホースです。用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
スーパーホースバンド(裸)
タカギ(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷手締めタイプのホースバンドです。用途ホース固定用トラスコ品番818-7493材質主要部:ステンレス、青銅質量(g)17適合ホース外径(Φmm)18~22
パルススプリンクラー
タカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!トラスコ品番381-4017散水範囲(m)2~18
耐寒ソフトクリア
タカギ¥265~税込¥292~1巻(1m)ほか当日出荷から翌々日出荷低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂色クリア使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
ガーデンすべ
タカギ¥579~税込¥637~1巻(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用材質塩化ビニル色ビビットブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
ガーデンツイスター
タカギ¥1,190~税込¥1,309~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
ホースバンド
タカギ¥229税込¥2521個当日出荷手締めタイプのホースバンドです。用途ホース固定用。トラスコ品番818-7511材質主要部:スチール(メッキ)厚さ(mm)2.1最小径(Φmm)48最大径(Φmm)53適合ホース外径(Φmm)48~53ねじサイズL:M6×40
ホースバンド高圧ドライバー締め
タカギ¥199税込¥2191個当日出荷ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径16~25mmに対応。材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
1.5mセットΦ15(すべFJ)
タカギ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途交換用仕様オーロラ5専用トラスコ品番818-7554セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
ガーデンツイスター
タカギ¥13,980税込¥15,3781巻(50m)4日以内出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース長さ(m)50
1.5mセットΦ12(FJ)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途交換用仕様オーロラ2・3専用トラスコ品番818-7555セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス適合ホースリールオーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)
工業用プロ
タカギ¥9,898~税込¥10,888~1巻(40m)翌々日出荷柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途工業用材質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
角丸パチット蛇口
タカギ¥999税込¥1,0991個当日出荷丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。トラスコ品番439-7771サイズ97×188×50
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース