高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092アサ電子工業6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付M3(SUS)タイプ2線式材質(ケース)亜鉛ダイカスト電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013Uアサ電子工業翌日出荷から6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT グレー電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012アサ電子工業翌々日出荷から7日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ2線式保護構造IP67電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
高精度シリンダセンサ(2線式) ACH02Vアサ電子工業翌日出荷から6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ 0.06N・m材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50.85
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3