絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
21,214件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

    千代田通商(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    699税込769
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
  • 11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ(5件のレビュー)
    565税込622
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-13
  • フィルターエレメントB オリオン機械

    フィルターエレメントB

    オリオン機械(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体KRF25A-VB-01
  • プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)13
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G49Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    1,532税込1,685
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ウレタンホースジョイント 八興

    ウレタンホースジョイント

    八興(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ウレタンホース用のジョイントです。
    形状ホースジョイント
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
    電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
  • ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD

    ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
    使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準平型タイプの吸着パッドです。
    高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • クロスエイ PISCO(ピスコ)

    クロスエイ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状クロスエイタイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 空気流量調節器 TRUSCO

    空気流量調節器

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
    用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます使用流体空気
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • W101用部品 オオサワ&カンパニー

    W101用部品

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックMS (標準型)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
    トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
  • コンドルフイトルスプレー500 CONDOR(山崎産業)

    コンドルフイトルスプレー500

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。ガス抜き不要なハンドスプレー式。水性です。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。
    用途化学モップ・化学ハンドモップに!材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料幅(mm)98容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)586奥行(mm)57液性水性
  • アクションバンド アクションタイプ 正峰工業

    アクションバンド アクションタイプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウ

    ローリングプラグ メネジ取付用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    プラグが360度回転します。
    用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。取り付け形状メネジ取付用ねじ径PT1/4ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体空気
  • デジタル圧力計 日本精器

    デジタル圧力計

    日本精器(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
    トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
  • クリップバンド カクダイ

    クリップバンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質PA
  • ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
  • 耐震プラグホース 日東工器

    耐震プラグホース

    日東工器(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット全長(mm)310材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)135耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型エアホース仕様エア用ゴムホース
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ワイヤーバンド コクゴ

    ワイヤーバンド

    コクゴ(10件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
  • ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4HVシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
    取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    849税込934
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • アダプタ ジョプラックス

    アダプタ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    質量(g)7適合流体エアー
  • プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
    セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
  • クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ エルボ

    コガネイ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース