絞り込み
使用流体
材質
- その他(3)
- アルミ(181)
- ゴム(96)
- シリコン(16)
- スチール(663)
- ステンレス(639)
- 亜鉛合金(4)
- 塩化ビニール(PVC)(410)
- 木(1)
- 樹脂(1,360)
- 綿・布(1)
- 銅(25)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(468)
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,555)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,769)
- エスコ(1,385)
- 千代田通商(976)
- SK11(554)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(444)
- ニッタ(308)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(199)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(173)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
ブローガン ロングL型
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。用途エアブロートラスコ品番231-5327全長(mm)637材質(本体)ポリアセタール質量(g)169使用温度範囲(℃)-5~60ノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.6材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥859~税込¥945~1巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ワイヤーホースバンド
セフティー3(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。用途ホースバンド。材質スチール
スクリューエアーホース
E-Value(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂色ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
フィンガ弁 PHVシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。RoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK フェルールセット
フロパーサル¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
報商製作所¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
プッシュワンEシリーズ ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥169~税込¥186~1個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
サイレンサー BSLシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)
(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762123-160622-02.jpg)
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
サンテックコイルホース
十川産業(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(7件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無無接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]
TOYOX(トヨックス)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース

































![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762123-160622-02.jpg)










![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)