絞り込み
使用流体
材質
- その他(3)
- アルミ(181)
- ゴム(96)
- シリコン(16)
- スチール(663)
- ステンレス(639)
- 亜鉛合金(4)
- 塩化ビニール(PVC)(410)
- 木(1)
- 樹脂(1,360)
- 綿・布(1)
- 銅(25)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(468)
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,555)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,769)
- エスコ(1,385)
- 千代田通商(976)
- SK11(554)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(444)
- ニッタ(308)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(199)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(173)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
ニッタ¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ブラインドプラグ(樹脂)
千代田通商(2件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ
CKD(5件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。最高使用圧力(MPa)1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ周囲温度および使用流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷から10日以内出荷洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
1/4エアーレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気![カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290752-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
アルミクランプ
佐藤真空¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
メイルエルボ 30シリーズ
フロウエル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製
いけうち(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個当日出荷から112日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TR1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズRc1/4
ファインシリーズ ユニオンナット
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製形状ピュアリング最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
エアーリール(自動巻) スタンダードホース
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース寸法(全長)(m)10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。トラスコ品番113-2911材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)17.7使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ(平行ねじ)ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無無接続方式ワンタッチ式使用流体空気
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ
CKD¥2,413~税込¥2,654~1個当日出荷省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプタイプブロワ仕様最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥759~税込¥835~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質樹脂
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥319~税込¥351~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
ソフトニューフレックス
八興(12件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
簡易流量調節器
近畿製作所(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
樹脂プラグ ホース取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




















![カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290752-250401-02.jpg)