カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(7)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(1)
        • 流体制御機器(8)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット コガネイブラケットコガネイ
518税込570
1個
当日出荷から翌々日出荷
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
31,750税込34,925
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
40,238税込44,262
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
60,363税込66,399
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AD22-40F-03A-AC200V用コイル CKDAD22-40F-03A-AC200V用コイルCKD
4,835税込5,319
1個
9日以内出荷
適合本体AD22-40F-03A-AC200V種別部品部品名称コイル
ダスター用接続ホースナット SK11ダスター用接続ホースナットSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,998税込5,498
1台
16日以内出荷
AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
799税込879
1台
16日以内出荷
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
7,798税込8,578
1台
16日以内出荷
AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
799税込879
1台
16日以内出荷
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイスリムシリンダ 両ロッド 複動形コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD40シリーズコガネイ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DAD40 コガネイスリムシリンダ DAD40コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

寅壱4040特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース