カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース(3)
- 方向制御機器(2)
- エアシリンダ(71)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
- 真空機器(2)
- 汎用管継手(10)
- 流体制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「D2R」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥7,707~税込¥8,478~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ブレードホース用継手
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフバルブ
近畿製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
フジダブルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)
千代田通商¥229~税込¥252~1個当日出荷コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
フジシングルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジトリプルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から11日以内出荷形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジダブルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジトリプルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジトリプルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から11日以内出荷形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥8,240~税込¥9,064~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥8,240~税込¥9,064~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥8,560~税込¥9,416~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース