絞り込み
使用流体
- 水(2)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 真空(1)
- 空気(2)
- 薬品(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0~0.25(1)
- 0~0.3(1)
- 0~0.5(1)
- 0~1.0(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.49(1)
- 0.5(5)
- 0.7(9)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(5)
- 3.5(2)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 7.5(3)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(13)
- フジキン(8)
- 日東工器(4)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(13)
- 1,500-10,000円(9)
- 10,000-50,000円(4)
- 50,000-100,000円(4)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「EPD」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)
日東工器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)
日東工器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
コンパクトカプラ
日東工器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
フェルール継手柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1本11日以内出荷積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
チューブフィッティングPP レデューサ
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)35温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)66温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)92温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8
PISCO(ピスコ)¥959税込¥1,0551個翌日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番662-8525材質樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ外径D(Φmm)9.53適合チューブ外径D1(Φmm)3/8適合チューブ外径D2(Φmm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング チューブフィッティングPP/SUS304 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番560-1603材質樹脂本体、開放リング:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ロック爪:SUS形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPC3/8-02
PISCO(ピスコ)¥469税込¥5161個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番663-7979材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPL1/402
PISCO(ピスコ)¥529税込¥5821個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番559-8399材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4適合チューブ外径D(Φmm)6.35使用圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPL1002SUSF
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。トラスコ品番559-8471材質ネジ本体・ガイドリング・ロック爪:SUS304、シールゴム:FKM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
チューブフィッティングPPC3/802SUS
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。トラスコ品番560-1589材質ネジ本体:SUS304、シールゴム:EPDM形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8
チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から17日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から9日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個4日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPPB601TP
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途ネジ本体:PP(ポリプロピレン)。シールゴム:EPDMトラスコ品番559-0526形状ティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)80A(3S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥85,980税込¥94,5781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)160温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)80ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)152温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)65A(2.5S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)134温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)65ARoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース