カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • コンプレッサー(1)
        • ホース(9)
        • ホースバンド(13)
        • 方向制御機器(55)
        • エアシリンダ(38)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(11)
        • 真空機器(79)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(23)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • 流体制御機器(48)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 発泡ブレードホース TRUSCO

    発泡ブレードホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
    用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    4,863税込5,349
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)

    メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ

    PISCO(ピスコ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
    ねじサイズ組立用:M14×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ナット)PFA
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ナット)PFA
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ナット)PFA
  • エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し

    PISCO(ピスコ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
    材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ

    CKD
    6,363税込6,999
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
    用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
  • HB 一支点ハンド 近藤製作所

    HB 一支点ハンド

    近藤製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルブランチ

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー取出口形状ユニバーサルブランチ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンニップル

    千代田通商
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオンニップル使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
  • エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付

    PISCO(ピスコ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
    材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
  • V Series(VQ4151) SMC

    V Series(VQ4151)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンティ 10mm

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • 10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1袋(50個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • V Series(VQ4251) SMC

    V Series(VQ4251)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
  • 16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1袋(50個)
    欠品中
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
  • 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    895税込985
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)60~80
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様

    CKD
    6,620税込7,282
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
  • 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)90~110
  • V Series(VQ5151) SMC

    V Series(VQ5151)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シール方式(1) 弾性体シール
  • VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC

    VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアブリーダAHBシリーズ コガネイ

    エアブリーダAHBシリーズ

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。低油圧回路の配管内にたまった気泡を抜き、安定した速度制御を可能にします。
    用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
  • ホースバンド マリンテック

    ホースバンド

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き! マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能 海水ポンプやエアーポンプへ使用可能 バンド部・ボルト部ともにステンレス製
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ

    8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
  • 12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1袋(50個)
    翌日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~20
  • 12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    特性耐油エスコ品番EA125HB-12A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)12外径(Φmm)18
  • 9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    8,520税込9,372
    1個
    翌日出荷
    特性耐油エスコ品番EA125HB-10B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)9外径(Φmm)15
  • 10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT D型ユニオン

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
  • 23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1袋(50個)
    翌日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)23~35
  • 12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA425HB-122ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/4
  • ZM131H SMC

    ZM131H

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3
  • 8-12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    8-12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1袋(50個)
    翌日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)8~12
  • 10mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    10mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA425HB-103ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ3/8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b10特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース