カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル(3)
- ホース(4)
- 方向制御機器(6)
- エアシリンダ(182)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(5)
- 真空機器(1)
- 空圧補器(1)
- 汎用管継手(1)
- 流体制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「LHA」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA
近藤製作所¥25,980~税込¥28,578~1個16日以内出荷から91日以内出荷一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHA![漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907587-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型]
TOYOX(トヨックス)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ISO2852フェルール溝互換品 カムロックカプラーに取り付けることで、フェルール継手との接続が可能 フェルール用ホースとカムロック用ホースを分けて準備する必要がなく、設備コストの削減に貢献 ◎カムロックとの互換性があります。用途・カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300LH)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300LH)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-500LH)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-1
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-10~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-2
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-3~)
SMC¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-200~)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300LH)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-20~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400LH)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-2~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-550~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)550作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-350~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)350作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-300~)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-100~)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-600~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース









![漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907587-250625-02.jpg)