絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(28)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • H&H(5)
  • リガルジョイント(4)
  • EARTH MAN(2)
  • 千代田通商(2)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニッタ(1)
  • TBC(タブチ)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.7(10)
  • 0.9(39)
  • 0.98(16)
  • 1.4(1)
  • 1.5(16)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(30)
  • 1,500-10,000円(46)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ 角型 モノタロウ

    エルボ 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    同径のミニチュアエルボ継手です。
    用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • 中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ

    中間継手 ウレタンホース用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途ウレタンホースを接続最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商(9件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    仕様シール加工(Rねじ部)形状ホースニップルねじの種類R使用圧力1MPa使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • Sカプラー (KK3~) SMC

    Sカプラー (KK3~)

    SMC(1件のレビュー)
    829税込912特価
    1袋(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    859税込945特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC

    アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    3,598税込3,958
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
  • アダプタ KQ2N (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    アダプタ KQ2N (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。形状アダプタ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

    ニッタ(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
  • ボールコック(外ネジ) H&H

    ボールコック(外ネジ)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
  • ボールコック(外ネジXホース口) H&H

    ボールコック(外ネジXホース口)

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
  • 樹脂エルボプラグ TRUSCO

    樹脂エルボプラグ

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ねじの種類Rねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa)1
  • ワンタッチ継手 C型ユニオン H&H

    ワンタッチ継手 C型ユニオン

    H&H
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状C型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    スーパーカンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
    用途大口径ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴムねじ規格インチサイズ
  • スーパーカンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    スーパーカンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
    用途大口径ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • ボールコックL型(外ネジ) H&H

    ボールコックL型(外ネジ)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
  • タッチコネクターミニ エルボ 千代田通商

    タッチコネクターミニ エルボ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
  • チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ティー使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
  • 同径チーズ EARTH MAN

    同径チーズ

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ同士をT型に接続形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
  • ワンタッチ継手 D型ユニオン H&H

    ワンタッチ継手 D型ユニオン

    H&H
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状D型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • 90°同径エルボ EARTH MAN

    90°同径エルボ

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ同士をL型に接続形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
  • アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。形状アダプタ管接続口径M5×0.8保証耐圧力(MPa)3最小穴径(mm)2.5
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT-X35 SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT-X35

    SMC
    7,998税込8,798
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで3独立
    形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)ねじ規格インチサイズ
  • チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー

    PISCO(ピスコ)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    形状ブランチティー使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    4日以内出荷
    形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    4日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース