カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(54)
        • 真空機器(4)
        • 汎用管継手(124)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(26)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
T字管 佐藤真空T字管佐藤真空
10,980税込12,078
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ 佐藤真空真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ佐藤真空
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状異径T字
T字管 佐藤真空T字管佐藤真空
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状T字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
4日以内出荷から14日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16SMC
5,998税込6,598
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から51日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T04SMC
1,198税込1,318
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T08SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
真空配管部品 T字管 ALTシリーズ 佐藤真空真空配管部品 T字管 ALTシリーズ佐藤真空
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状T字
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3SMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
AS_2_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/エルボタイプ SMCAS_2_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/エルボタイプSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T16SMC
4,798税込5,278
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類Rシール(S) シール剤付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース