カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(7)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
        • 真空機器(2)
        • 空圧補器(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップルなし
  • ガイド付薄形シリンダ MGP40 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP40

    SMC
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • MG Series(MGP40) SMC

    MG Series(MGP40)

    SMC
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • MG Series(MGP40R) SMC

    MG Series(MGP40R)

    SMC
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ コガネイ

    パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
  • MG Series(MGP40V) SMC

    MG Series(MGP40V)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ

    小形精密圧力計G3P-40シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
    仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
  • NW ゲージポート コスモ・テック

    NW ゲージポート

    コスモ・テック
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDA2GP50) SMC

    CD Series(CDA2GP50)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース