カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc vz3140」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ (VZ3140-5~) SMCソレノイドバルブ (VZ3140-5~)SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50
S Series(SYJ5140) SMCS Series(SYJ5140)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SYJSeries SMCSYJSeriesSMC
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル配管形式ベース配管形定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
V Series(VZ3140) SMCV Series(VZ3140)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514M) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514M)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース