カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(17)
        • エアシリンダ(1)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc vz5340」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
S Series(SYJ7340) SMCS Series(SYJ7340)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタ
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタ配管形式ベース配管形ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ありコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344SMC
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
S Series(SYJ7343) SMCS Series(SYJ7343)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気配管直接配管形ランプ・サージ電圧保護回路なし最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
バルブ付シリンダ用電磁弁 VO317V SMCバルブ付シリンダ用電磁弁 VO317VSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース