カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(12)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sy3140-5lze」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY314 SMCSY314SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
S Series(SY3140R) SMCS Series(SY3140R)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3140T) SMCS Series(SY3140T)SMC
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3140T SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3140TSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RTSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3140RT) SMCS Series(SY3140RT)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140)SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース