絞り込み
定格電流(A)
  • 10
  • 15(6)
  • 60(1)
ブランド
  • テンパール工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電化製品や電気配線などの電気器具は、通常電気が外に漏れないような構造になっています。しかし、老朽化の進行や配線の損傷などが原因で外部に電気が流れてしまうことがあります。この現象が漏電です。その他にも、水のかかった電化製品なども漏電が起こる恐れがあるので注意しなければなりません。漏電は火災の原因になることや、そこに人が触れると感電してしまい、ひどい時は死に至ることもあります。このような時に、漏電保護のタップやブレーカーを付けておくと漏電による事故を防ぐことができるのです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
10
15(6)
60(1)
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)長さ(mm)(電線)約300極数2P使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦80×43×高さ43定格電圧(V)AC100保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
プラグ形漏電遮断器 テンパール工業プラグ形漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
型式PD-R質量(kg)0.25定格電流(A)10A
漏電保護タップ特集
おすすめ人気ランキング
漏電保護