絞り込み
端子形状

インターロック形(2)

丸形(9)

先開形(8)

差込形(7)

板形(1)

棒形(3)
種類
- 差込型接続端子(9)
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着スリーブ(6)
- 裸圧着端子(17)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(12)
- 2~3未満(5)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(9)
- 90~100未満(5)
内径(Φmm)
- 3.7(4)
- 4.3(8)
- 5.3(7)
- 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.57~1.44(1)
- 3/0(3)
- 10(6)
- 11(5)
- 12(8)
- 13(1)
- 14(7)
- 15(2)
- 16(12)
- 17(10)
- 18(10)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 76.28~96.3(1)
- その他(1)
幅(mm)
- 1(1)
- 3.2(2)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(3)
- 5.1(1)
- 5.5(2)
- 7(1)
- 7.1(1)
- 7.2(3)
- 7.5(1)
- 7.7(3)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9.5(11)
- 11(1)
1・3.2・4.5・4.8・5・5.1・5.5・7・7.1・7.2・7.5・7.7・8・8.5・9.5・11
色
イエロー(2)
クリア(2)
グレー(1)
シルバー(2)
ブラック(3)
ブルー(5)
ホワイト(1)
レッド(9)
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(8)
- 耐熱・難燃(3)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 19.5
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(31)
- 17(39)
- 17.5(29)
- 18(51)
- 19(43)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(15)
- DST(大同端子製造)(9)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 冨士端子工業(2)
- ELPA(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
差込形接続端子 F形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込形接続端子 F形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込形接続端子 M形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)4.8全長(mm)19.5色青種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)14寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434色ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
差込形接続端子 F形
ニチフ¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5.1全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥13,980税込¥15,3781パック(50個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)4日以内出荷から77日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(5袋×100個)23日以内出荷ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応![80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919887-180219-02.jpg)
80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA538MD-60全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品






































![80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919887-180219-02.jpg)
![5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919187-180219-02.jpg)
![5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919178-180219-02.jpg)



![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)