絞り込み
端子形状

CB形(7)

丸形(15)

二つ穴端子(3)

板形(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(25)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(11)
- 60~70未満(11)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(4)
内径(Φmm)
- 5.3(2)
- 6.4(4)
- 8.4(11)
- 8.6(1)
- 10.5(10)
- 11(3)
- 13(12)
- 13.2(1)
- 14(3)
- 15(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(10)
- 2(10)
- 2/0(1)
- 3/0(1)
- 4(4)
- 4/0(2)
- 6(5)
- 8(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 42.42~60.57(1)
幅(mm)
- 22
- 5.2(23)
- 5.5(31)
- 5.6(17)
- 5.7(14)
- 5.8(18)
- 6.4(30)
- 6.6(35)
- 6.8(13)
- 7(21)
- 8(48)
- 8.5(36)
- 9(18)
- 9.5(49)
- 9.6(15)
- 12(39)
- 15(24)
- 16(21)
- 28.5(13)
- 36(13)
- 幅(mm)をもっと見る
色
シルバー(3)
レッド(1)
シルバー・レッド
全長(mm)
- 20.5(1)
- 29.5(1)
- 37(1)
- 39.3(1)
- 41(4)
- 42.3(4)
- 42.5(3)
- 42.7(4)
- 48.5(6)
- 49(2)
- 49.7(3)
- 50(3)
- 52(3)
- 52.5(2)
- 53(2)
- 61(2)
- 61.3(2)
- 78(2)
- 84(2)
- 89(3)
- 全長(mm)をもっと見る
20.5・29.5・37・39.3・41・42.3・42.5・42.7・48.5・49・49.7・50・52・52.5・53・61・61.3・78・84・89・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(2)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- TRUSCO(1)
- エスコ(10)
- デンカエレクトロン(1)
- ニチフ(6)
- 冨士端子工業(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・エスコ・デンカエレクトロン・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(211件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)




銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)ほか当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品





















![38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919467-180219-02.jpg)

![100-8 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920343-180219-02.jpg)
![80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920334-180219-02.jpg)
![80-8 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920325-180219-02.jpg)
![150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920255-180219-02.jpg)
![100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920246-180219-02.jpg)
![60-12 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919108-180219-02.jpg)
![60-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919092-180219-02.jpg)
![60-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919083-180219-02.jpg)
![22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919022-180219-02.jpg)






![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)