絞り込み
端子形状

先開形(1)

差込形(1)

板形(2)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
幅(mm)
- 4.6
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(23)
- 5.8(30)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(77)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(59)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
クリア
全長(mm)
- 12.8(1)
- 17.5(1)
- 23.5(1)
- 24.5(1)
12.8・17.5・23.5・24.5
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(2)
JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品














![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)