絞り込み
種類
  • ねじ込み式電線コネクタ(1)
  • 差込形電線コネクタ(2)
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(1)
  • 耐震動・耐衝撃(2)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(39)
  • SAMTEC(4,995)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,045)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,071)
  • エスコ(508)
  • ニチフ(387)
  • AMPHENOL(373)
  • RS PRO(327)
  • フエニックス・コンタクト(250)
  • PANDUIT(パンドウイット)(109)
  • TRUSCO(98)
  • JST(日本圧着端子製造)(87)
  • ELPA(85)
  • MULTICOMP(71)
  • ハーティング(69)
  • ワゴジャパン(67)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • 日本モレックス(molex)(57)
  • サトーパーツ(55)
  • 3M(スリーエム)(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fネジック JEFCOM(ジェフコム)

    Fネジック

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(42個)ほか
    当日出荷
    屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
    用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(30個)
    3日以内出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:3極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
    仕様個装梱包:プリスターパック、1個口
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(30個)
    3日以内出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:4極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
    仕様個装梱包:プリスターパック、1個口
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    差し込むだけで結線完了「差込み式」電線コネクター。 圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能! 〈PS〉E規格適合品。 屋内用。
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線範囲 単線(mm)VVF,EM-EEF 1.6又は2.0電線むき長さ(mm)11(標準)
  • 地中コネクター JEFCOM(ジェフコム)

    地中コネクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    取扱い終了
    屋外などで臨時(仮設)での使用が可能! 差し込んで、ねじ込むだけの簡単接続 特殊工具も絶縁テープも不要! 灌漑(土の中、泥の中、屋外放置)に最適 接続箱などは不要、雨でも使用できます 湿度100%でも使用できます 振動、温度変化によるゆるみはなし 耐熱、難燃、耐衝撃、耐水性に優れている
    用途畑地灌漑:スプリンクラー灌漑、農業土木の仮設配管、ビニールハウスの臨時配線、屋外照明の仮設配線、高湿度工事:トンネル・サウナ・地下工事・沿岸工事坑道仕様環境性能/RoHS指令合格品最大引張力/300N・m以下(1.6×2で抜けない力)適合電線と組み合わせ/(単線回路)1.6×2~4・2.0×2~3・2.0×1+1.6×1~3・2.6×1+1.6×2(撚線回路)2.0□×2~4・3.5□×2適合電線材質/銅~銅(アルミ線不可)寸法(mm)外径/Φ20×52質量(g)12種類差込形電線コネクタ使用温度範囲(℃)-30~75適合規格UL486D直接埋設認定品CSA認定品使用環境紫外線保護製品、灌漑用製品、屋外・防雨・防滴構造(水中での使用は不可)適合電線IV電線、VF電線、1.25~5.5/7本撚電線最大使用電圧(V)AC600以下適合電線サイズAWG#22~#8(適用断面積0.33~8.37mm2)特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐水
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ