絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコ

    Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    705税込776
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA539FC-1種類差込形電線コネクタ
  • 差込形電線コネクター(3極/8個) エスコ

    差込形電線コネクター(3極/8個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-3種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)3
  • 5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA538MB-40幅(mm)9.5全長(mm)26.3イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-32幅(mm)6.6全長(mm)17.6レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ

    38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-81幅(mm)22全長(mm)42.7種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-106幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    透明
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF

    DST(大同端子製造)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁カバー付3心棒状形圧着端子 明工社

    絶縁カバー付3心棒状形圧着端子

    明工社
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本種類絶縁付圧着端子端子形状棒形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3.5
    全長(mm)18.6種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁Y端子 2-4 ELPA

    絶縁Y端子 2-4

    ELPA(1件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V2-YS4A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • Y端子(2-5A) ELPA

    Y端子(2-5A)

    ELPA
    122税込134
    1個
    当日出荷
    2-5A
    全長(mm)16.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • Pスリーブ(P-5.5) ELPA

    Pスリーブ(P-5.5)

    ELPA
    160税込176
    1セット(10袋)
    翌々日出荷
    P5.5
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状リングスリープ
  • ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    6,498税込7,148
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
  • 角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    669税込736
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形

    ニチフ
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から31日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックコネクタ用端子 ニチフ

    イージーロックコネクタ用端子

    ニチフ
    6,698税込7,368
    1箱(500個)
    当日出荷
    種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得CSA規格取得耐電圧(V)2000
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
  • S型スリーブ 東神電気

    S型スリーブ

    東神電気(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。仕様(捻回数)2材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ
  • 銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)

    冨士端子工業
    859税込945
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
  • 裸圧着スリーブ(P形) TRUSCO

    裸圧着スリーブ(P形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    筒部がストレート形状です。
    用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用
  • 閉端接続子 100個入 日機

    閉端接続子 100個入

    日機
    669税込736
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    振動などでも抜けにくく、簡単に接続・絶縁することができます。
    用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性UL94V-2入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二股ギボシメスカバー付き(5個入) ノーブランド

    二股ギボシメスカバー付き(5個入)

    ノーブランド
    559税込615
    1袋
    当日出荷
    内容二股ギボシ端子とメスカバーのセット入数5セット
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明

    ニチフ
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が青色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色青色材質(プラグ)金メッキ
  • 圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が黄色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色黄色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)

    冨士端子工業
    33税込36
    1個
    3日以内出荷
    透明l15mmL25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターS[100個入]

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    欠品中
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタルスプライス

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
    用途アルミ電線と銅電線の接続に。金属色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐湿性、耐薬品性
  • セーフティターミナル 4mm はくでん

    セーフティターミナル 4mm

    はくでん
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
    材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(20個)
    当日出荷
    屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • 銅線用B形スリーブ 東神電気

    銅線用B形スリーブ

    東神電気
    7,298税込8,028
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
    材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管
  • 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

    ワイドミュラー
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
    用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番449-6337材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)全長(mm)12内寸(mm)1.5寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.14適合電線範囲 AWG(#)26
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ