絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル T-1530 サトーパーツ

    ターミナル T-1530

    サトーパーツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-9 サトーパーツ

    ターミナル T-9

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
  • RS Pro 圧着端子カバー RS PRO

    RS Pro 圧着端子カバー

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)66長さ(m)1.83内寸幅(mm)19高さ内寸(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    259税込285
    1セット(3個)
    当日出荷
    裸圧着端子用の絶縁キャップ
    材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形終端コネクタ ニチフ

    圧接形終端コネクタ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(30個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2142材質ポリカーボネート(PC)質量(g)27
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
    用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 東方電材

    キャップ

    東方電材
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ圧縮ペンチ カメダデンキ

    COSスリーブ圧縮ペンチ

    カメダデンキ
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
  • 裸圧着端子先開形 TRUSCO

    裸圧着端子先開形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)16.4シルバー質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 AWG(#)22-162018年トラスコ掲載ページ3 0782
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐候性 黒

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67
  • 角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-2種類差込形電線コネクタ
  • 5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個 エスコ

    5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-32透明
  • 0.75-3.5mm2  [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-3.5mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-2幅(mm)5.6全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MH-22幅(mm)6.4全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 1.25 絶縁中間接続子 エスコ

    1.25 絶縁中間接続子

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MF-21全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.8外径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
  • 60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ

    60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-58全長(mm)19種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状重ね合せ用
  • 2.0 絶縁閉端接続子(100個) エスコ

    2.0 絶縁閉端接続子(100個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MC-22全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子
  • 2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ

    2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA538MB-36幅(mm)9.5全長(mm)18.25ブルー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-33幅(mm)8全長(mm)18.3レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,050税込3,355
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-110幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
  • 裸・絶縁圧着端子セット エスコ

    裸・絶縁圧着端子セット

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    36,800税込40,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
  • 電線コネクタ(差込型) TRUSCO

    電線コネクタ(差込型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
    用途むいた線同士の結線に。トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30紫透明高さ(mm)9.1質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲-40~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)20質量(g/パック)40差込み線数(本)6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ホック形
  • 銅線用 裸圧着端子旗形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子旗形

    DST(大同端子製造)
    979税込1,077
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形適応ねじ径M3
  • 絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形
  • 絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF

    DST(大同端子製造)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー
    4,398税込4,838
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    1,098税込1,208
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁丸端子 2-3.5 ELPA

    絶縁丸端子 2-3.5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV2-3.5
    全長(mm)18.6種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁丸端子 1.25-3 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3
    全長(mm)15.7種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ