絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    3,500税込3,850
    1箱(50個×2セット)
    欠品中
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
  • 銅線用 裸ブレード端子 (BTC形) ニチフ

    銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)

    ニチフ
    7,498税込8,248
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • ギボシ形端子 キャップセット ニチフ

    ギボシ形端子 キャップセット

    ニチフ
    279税込307
    1袋(5セット)
    当日出荷
    OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
    材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平端子用絶縁キャップ TRUSCO

    平端子用絶縁キャップ

    TRUSCO
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール透明最高使用温度(℃)-20~60
  • 耐熱スリーブ B形 ニチフ

    耐熱スリーブ B形

    ニチフ
    31,980税込35,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
    材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[赤]

    エスコ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-22
  • 5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個 エスコ

    5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-33透明
  • 1.25-3  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-3 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-1ホワイト
  • 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個) エスコ

    2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MJ-22幅(mm)9.6全長(mm)23.7種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MH-21幅(mm)5.7全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-38幅(mm)9.5全長(mm)26.3イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-37幅(mm)9.5全長(mm)26.3イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 38-10.0 [丸形]裸圧着端子(25個) エスコ

    38-10.0 [丸形]裸圧着端子(25個)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA538MA-80幅(mm)15.3全長(mm)37.7種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-107幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-106幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV

    DST(大同端子製造)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 横開形端子 DST(大同端子製造)

    横開形端子

    DST(大同端子製造)
    859税込945
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状横開形
  • ブレーカー用端子 DST(大同端子製造)

    ブレーカー用端子

    DST(大同端子製造)
    7,898税込8,688
    1箱(25個)ほか
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    1,098税込1,208
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁ブレード端子 ELPA

    絶縁ブレード端子

    ELPA(1件のレビュー)
    284税込312
    1個
    当日出荷
    V1.25-1AF
    幅(mm)2.8全長(mm)18種類絶縁付圧着端子端子形状板形
  • 絶縁Y端子 2-3.5 ELPA

    絶縁Y端子 2-3.5

    ELPA
    190税込209
    1個
    当日出荷
    V2-YS3A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁Y端子 1.25-5 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V1.25-5A
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 接続子 CE-2 ELPA

    接続子 CE-2

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CE-2
    全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状差込形
  • 差込型接続端子 ELPA

    差込型接続端子

    ELPA
    198税込218
    1個
    当日出荷
    FVDDF2-1875A-5
    幅(mm)5全長(mm)18.7種類差込型接続端子端子形状差込形
  • Y端子(1.25-YS4A) ELPA

    Y端子(1.25-YS4A)

    ELPA(1件のレビュー)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    1.25-YS4A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)
    509税込560
    1箱(100個)
    欠品中
    種類裸圧着端子端子形状角先開形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)

    連鎖状端子

    JST(日本圧着端子製造)
    17,980税込19,778
    1セット(5000個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ DEGSON

    DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ

    DEGSON
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    ・ ローコスト簡易結線コネクタ 。・ 単線・撚り線使用可能(導体AWG24~12/20~10) 。・ 1極・2極・3極・5極のラインナップ 。・ 電線を挿入し、レバーでロックするだけ!
    品名レバー式簡易結線短絡コネクタ定格電源電流IEC 450V 32A適合電線単線/撚り線結線方式差し込み レバー式適合電線サイズ0.2~4.0mm2 24~12AWGRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL VDE
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • 接続コネクタ 差込形ピン端子 ニチフ

    接続コネクタ 差込形ピン端子

    ニチフ
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コネクタ(メス) ニチフ

    接続コネクタ(メス)

    ニチフ
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスターピンプラグ 赤 MSK

    テスターピンプラグ 赤

    MSK
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    テスター棒のピンタイプです。
    寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
  • バナナプラグ赤 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ赤 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです。
    コネクタ形状ジャック
  • ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]

    ミニミニバナナプラグ 赤

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合ジャック/JL-0222MINISシリーズコネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)
  • 圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が白色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色白色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤) 冨士端子工業

    絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)

    冨士端子工業
    21税込23
    1個
    3日以内出荷
    先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。
    l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ