絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用裸圧着端子(R形)丸形 ニチフ

    銅線用裸圧着端子(R形)丸形

    ニチフ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合電線AWG8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターL[20個入]

    フィスコインターナショナル
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]

    フィスコインターナショナル
    20,980税込23,078
    1式
    当日出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
  • バインディングポスト はくでん

    バインディングポスト

    はくでん
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
    適合端子内径:Φ4mm
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機
    419税込461
    1袋(20個)
    当日出荷
    定格30A-600V
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工

    コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
    用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
    幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
  • 低圧コネクタカバー 東神電気

    低圧コネクタカバー

    東神電気
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    低圧本線と引込線、変圧器二次側接続線等との低圧接続部分を絶縁防護します。
    材質黒色ポリエチレン種類低圧用規格北海道電力
  • 絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ

    絶縁キャップ (圧着端子用)

    エスコ
    660税込726
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ。裸圧着端子に被せて使用します。
    適合端子8
  • 圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円撚り/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • 圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン

    圧着端子(フェルール)

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
    材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
    電圧(V)AC/DC:600
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.8 mm, 3.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8 RS PRO

    RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Max = 25mm2スタッド径 = M8表面処理:コンタクト = 錫全長 = 32.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子

    ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ

    スタック電子
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    23日以内出荷から24日以内出荷
    リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
    仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • 突合せ用 裸圧着端子 B型 清和工業

    突合せ用 裸圧着端子 B型

    清和工業
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    突合せ用 裸圧着端子 B型
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    1,170税込1,287
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ中 青 LINKMAN

    ミノムシクリップ中 青

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仕様●サイズ:Mサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-49
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    欠品中
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-52
  • 圧着端子カバー TIC5.5シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC5.5シリーズ

    ニチフ
    13税込14
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:5.5mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-36
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    欠品中
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-17
  • ナイロンコネクター 矢崎総業

    ナイロンコネクター

    矢崎総業
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-05
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-15
  • 圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC2シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:2.0mm^2●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-24
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト。DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。特長。高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります。用途。DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 3000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:683-1289アズワン品番65-7786-37
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1478アズワン品番65-7627-43
  • オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129税込142
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 高圧用端子カバー 恒和工業

    高圧用端子カバー

    恒和工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
    規格【電力会社規格適合】中国
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm

    ニチフ
    1,898税込2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    799税込879
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ