絞り込み
種類
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(25)
- 0.5~1未満(91)
- 1~2未満(297)
- 2~3未満(274)
- 3~4未満(30)
- 4~5未満(46)
- 5~6未満(20)
- 6~7未満(169)
- 8~9未満(5)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(55)
- 20~30未満(46)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(45)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(19)
- 90~100未満(25)
- 100~200未満(41)
- 200~300未満(33)
- 300以上(27)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
色
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
- エスコ(422)
- RS PRO(302)
- ニチフ(282)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(129)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(73)
- JST(日本圧着端子製造)(71)
- ハーティング(68)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(47)
- サトーパーツ(44)
- ワゴジャパン(41)
- 山一電機(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 15.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = 4.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 15.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 4.9mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.9 mm, 4.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 12mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 3.5mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 6mm2ピン径 = 3.5 mm, 3.9mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 10AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 10AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 2.3mm
RS PRO¥759税込¥8351袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2ピン径 = 2.3 mm, 2.6mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.7mm
RS PRO¥669税込¥7361袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.2mm
RS PRO¥669税込¥7361袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.0mm
RS PRO¥259税込¥2851袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 5mm, ピン径 1.0mm
RS PRO¥579税込¥6371袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.34mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 0.9mm
RS PRO¥889税込¥9781袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.9 mm, 1.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.34mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 0.9mm
RS PRO¥649税込¥7141袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.9 mm, 1.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mm絶縁体 = ナイロン色 = 緑ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 28mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(50個)7日以内出荷RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 28mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 4.5mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mmエントリ数 = 1色 = アイボリーピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 26.8mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 4.5mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 茶ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 26.8mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 4.5mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mmエントリ数 = 1色 = アイボリーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 3.5mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;仕様適合電線サイズmm2 Max = 6mm2ピン径 = 3.5 mm, 3.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 緑ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 10AWG全長 = 18.5mm適合電線サイズmm2 Min = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 10AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.9mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.9 mm, 3.3mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 19.5mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.8 mm, 3.2mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 17.4mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 2.2mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷RS Pro ナイロン製絶縁圧着ブーツレースフェルール RS Pro の絶縁圧着ブーツレースフェルール製品をご紹介します。この製品は、より線と端子の間を確実に接続するのに最適な高品質で堅牢なフェルールを取り揃えています。RS Pro 絶縁ブーツレースフェルールには、さまざまなサイズと色が揃っており、ナイロン絶縁のスズめっき銅チューブ端子を備えているため、優れた耐久性と性能を発揮します。RS Pro 絶縁フェルールは、さまざまな産業用配線での使用に最適で、より線を正しく安全に終端処理できます。特長と利点 AWG のサイズと色を幅広く取り揃えています ナイロン絶縁部により、耐久性と保護性能が向上しています スズめっき銅チューブ端子で優れた接触性を実現します でより線にすばやく簡単に取り付け可能 さまざまな用途に対応 端子は圧着が簡単で、確実に接続できます 用途 絶縁圧着ブーツレースフェルール(別名コードエンド端子)は、より線と Terminal の間を確実に接続する必要がある産業用途での使用に最適です。多くのサイズと色が用意されています。絶縁フェルールには、多くの場合、スズめっき銅端子付きのナイロン絶縁開口部があり、より線を挿入して圧着できるため、端子との安全で信頼性の高い接続が実現します。ブーツレースフェルールは、次のようなさまざまな場所で使用されます。制御ユニット 回路ブレーカ スイッチングキャビネット 機能ユニット よくある質問 コードエンド Terminal を使用する理由は何ですか? 多くの用途では、より線を端子に接続して正しく動作させる必要があります。一部の用途では、裸線を Terminal に挿入してねじで固定するだけで十分ですが、これにより、よりヘビーデューティな産業用途では接続が不適切になる可能性があります。コードエンド Terminal (ブーツレースフェルール)を使用すると、より線を安全に圧着して、均一で優れた接続を実現できます。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、RS Pro の優れた品質仕様適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2ピン径 = 2.2 mm, 2.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG全長 = 18.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWG表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 1.7mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷RS PRO 14仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.4mm
RS PRO¥869税込¥9561袋(100個)9日以内出荷RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 1.2mm
RS PRO¥639税込¥7031袋(100個)7日以内出荷RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.2mm
RS PRO¥649税込¥7141袋(100個)7日以内出荷RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 12.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 赤
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, 黄
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 6.5mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 28.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 黄
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール外側リング直径 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 27mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, 黄
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 6.5mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 28mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm, 黄
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 8.4mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 33mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 26.5mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2直径 = 5.3mm適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥6,698税込¥7,3681袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2全長 = 27.3mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 熱収縮 黄
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷仕様スプライスタイプ = 熱収縮適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅3mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷RS PRO V19仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG内径 = 6.6mm刃幅 = 3mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(100個)翌々日出荷RS PRO V17仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 黄
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(100個)7日以内出荷RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PVC内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M8色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 34.2mm動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品