絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.59インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0383アズワン品番65-7652-30
  • 基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:4.19mm 1列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:4.19mm 1列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IPBD シリーズは、極性化素材 1 列又は 2 列システムで構成されるディスクリートワイヤケーブルコンポーネントです。16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル プラスチックラッチ
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.19mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPBD●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0197アズワン品番65-7544-86
  • 基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:19.74mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8433アズワン品番65-7573-26
  • 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 2000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    55,980税込61,578
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:オス●実装タイプ:基板実装●シリーズ:Economy Power●長さ:15.78mm●幅:13.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●コード番号:189-5999アズワン品番65-7776-12
  • 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.1mm 1列 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.1mm 1列 1袋 4000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    329,800税込362,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    5.0 mm 電源キーコネクタは家電製品などをターゲットとする家庭用電気製品の電源回路に使用します。このコネクタは、ハウジングごとに 4 種類のキーイングを備えています。ハウジングの色分けによってのみ、コネクタが見えない場所でのブラインドかん合の効率が制限されています。ただし、新しいキーイング機構により、組み立て効率が向上するだけでなく、誤かん合を防止することもできます。必要な部品番号を削減して、購入と在庫レベルの管理を簡素化できます。
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:6.1mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●長さ:24.13mm●幅:6.98mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5826アズワン品番65-7777-24
  • 基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1箱 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1箱 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、2 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6807アズワン品番65-7578-61
  • 基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:4.19mm 4列 1袋 800個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:4.19mm 4列 1袋 800個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    529,800税込582,780
    1袋(800個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ミニチュア角型MR IIハウジング。TE Connectivityのミニチュア角型MR IIハウジング製品です。 ミニチュア角型MR IIコンタクトについては、代表品番 ; 709-9820 709-9820 を参照してください。
    仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:4.19mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP Miniature Rectangular●長さ:21.34mm●幅:25.53mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5869アズワン品番65-7777-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3173アズワン品番65-7734-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 ITT CANNON

    基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列

    ITT CANNON
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSTSLIM●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:237-4192アズワン品番65-7784-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 200個入 EDAC

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 200個入

    EDAC
    6,098税込6,708
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●コード番号:238-8359アズワン品番65-7782-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3014アズワン品番65-7532-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    219,800税込241,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3043アズワン品番65-7533-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8193アズワン品番65-7660-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8216アズワン品番65-7621-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    399,800税込439,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8755アズワン品番65-7527-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8895アズワン品番65-7523-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 46個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 46個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,598税込10,558
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8894アズワン品番65-7527-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9007アズワン品番65-7765-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列

    SAMTEC
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 8 ポジションヘッダには、0.250 インチ( 6.35 mm )のオスブレード sConnector はんだスルーホールがあります。コネクタタイプヘッダ、オスブレード ポジション数: 8 ピッチ: 0.250 インチ( 6.35 mm ) 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ
    仕様●シリーズ:PET-08-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8954アズワン品番65-7682-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    54,980税込60,478
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9376アズワン品番65-7717-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2134アズワン品番65-7655-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-2071アズワン品番65-7772-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1895アズワン品番65-7772-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3116アズワン品番65-7746-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3418アズワン品番65-7534-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmダブルレベル端子台ヘッダ。MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmピッチ低プロファイルのダブルレベル基板ヘッダ、高密度コンタクト配列 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照してください。
    仕様●シリーズ:MCDV 1.5/8-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2642アズワン品番65-7516-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2180アズワン品番65-7733-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 240個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9307アズワン品番65-7656-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 5個入 WEIDMULLER

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 5個入

    WEIDMULLER
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準密度垂直ヘッダ
    仕様●シリーズ:OMNIMATE SL●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:17.0A●コード番号:171-534アズワン品番65-7782-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9612アズワン品番65-7489-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 450個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9708アズワン品番65-7491-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 41個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:T2M-104-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5903アズワン品番65-7689-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-104-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5904アズワン品番65-7692-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9531アズワン品番65-7486-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    56,980税込62,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3009アズワン品番65-7538-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    WURTH ELEKTRONIK
    20,980税込23,078
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9381アズワン品番65-7485-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    5,498税込6,048
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6769アズワン品番65-7677-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1箱 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    43,980税込48,378
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3238アズワン品番65-7532-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2957アズワン品番65-7536-09
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ